批准供應商 316 不銹鋼平墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 洛氏硬度 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0538-316 | #4 | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | - | B70 | 0.032“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$346 | |
B | U55410.011.0001 | #4 | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | - | - | 0.031“ | - | 標準 | NT$251 | |
C | WAS405#4 | #4 | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 0.1 | B70 | 0.025至0.04“ | - | 標準 | NT$222 | |
D | WAS405#6 | #6 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 0.1 | B70 | 0.036至0.065“ | - | 標準 | NT$164 | |
E | U55410.016.0001 | #8 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | - | - | 0.031“ | - | 標準 | NT$91 | |
F | WAS405#8 | #8 | 3機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 0.2 | B70 | 0.036至0.065“ | - | 標準 | NT$195 | |
G | Z0540-316 | #8 | 11機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | - | B70 | 0.032“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$374 | |
H | Z0541-316 | #10 | 13機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | - | B70 | 0.032“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$422 | |
I | 1NU63 | #10 | 7機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 0.11 | B80 | 2機構/ 41“ | 0.036-0.065“ | 標準(W) | NT$340 | |
J | WAS505#10 | #10 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 0.1 | B70 | 0.036至0.065“ | - | 標準 | NT$393 | |
K | U55410.019.0001 | #10 | 3機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | - | - | 0.031“ | - | 標準 | NT$93 | |
L | U55410.019.0002 | #10 | 7機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | - | - | 0.049“ | - | 標準 | NT$115 | |
M | WAS405#10 | #10 | 7機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 0.2 | B70 | 0.036至0.065“ | - | 標準 | NT$409 | |
N | WAS405#12 | #12 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 0.07 | B70 | 0.051至0.08“ | - | 標準 | NT$675 | |
O | U55205.100.0001 | 1" | 1-1 / 16“ | 2" | - | - | 0.134“ | - | 窄 | NT$418 | |
P | U55410.100.0001 | 1" | 1-1 / 16“ | 2" | - | - | 0.109“ | - | 標準 | NT$379 | |
Q | U55420.100.0001 | 1" | 1-1 / 16“ | 2.5“ | - | - | 0.165“ | - | 寬 | NT$415 | |
R | Z0623-316 | 1" | 1-1 / 16“ | 2" | - | B70 | 0.11“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$2,412 | |
S | WAS40501 | 1" | 1-1 / 16“ | 2" | 0.1 | B70 | 0.108至0.16“ | - | 標準 | NT$1,123 | |
T | WAS50501 | 1" | 1-1 / 16“ | 2.5“ | 0.03 | B70 | 0.136至0.192“ | - | 標準 | NT$922 | |
U | Z0626-316 | 1.5“ | 1-9 / 16“ | 3.25“ | - | B70 | 0.125“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$540 | |
V | Z0625-316 | 1.25“ | 1-5 / 16“ | 2.75“ | - | B70 | 0.125“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$2,592 | |
W | U55420.125.0001 | 1.25“ | 1.375“ | 3" | 0.82 | B80 | 0.165“ | 0.136-0.192“ | 標準(W) | NT$657 | |
X | Z0624-316 | 1.125“ | 1.187“ | 2.5“ | - | B70 | 0.125“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$2,198 | |
Y | U55420.112.0001 | 1.125“ | 1.25“ | 2.75“ | 0.68 | B80 | 0.165“ | 0.136-0.192“ | 標準(W) | NT$887 | |
Z | Z0547-316 | 1機構/ 2“ | 9機構/ 16“ | 1.25“ | - | B70 | 0.062“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$1,307 | |
A1 | U55410.050.0002 | 1機構/ 2“ | 9機構/ 16“ | 1.25“ | - | - | 0.063“ | - | 標準 | NT$496 | |
B1 | U55410.050.0001 | 1機構/ 2“ | 17機構/ 32“ | 1 1機構/ 16“ | - | - | 0.063“ | - | 標準 | NT$276 | |
C1 | U55420.050.0001 | 1機構/ 2“ | 9機構/ 16“ | 1.375“ | - | - | 0.109“ | - | 寬 | NT$799 | |
D1 | WAS50512 | 1機構/ 2“ | 9機構/ 16“ | 1.375“ | 0.2 | B70 | 0.097至0.121“ | - | 標準 | NT$2,722 | |
E1 | U55410.050.0003 | 1機構/ 2“ | 9機構/ 16“ | 1.375“ | - | - | 0.094“ | - | 標準 | NT$705 | |
F1 | WAS40512 | 1機構/ 2“ | 17機構/ 32“ | 1 1機構/ 16“ | 0.03 | B70 | 0.074至0.121“ | - | 標準 | NT$379 | |
G1 | U55420.025.0001 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | - | - | 0.065“ | - | 寬 | NT$263 | |
H1 | WAS50514 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 0.2 | B70 | 0.051至0.08“ | - | 標準 | NT$538 | |
I1 | U55410.025.0002 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | - | - | 0.047“ | - | 標準 | NT$212 | |
J1 | U55410.025.0001 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | - | - | 0.047“ | - | 標準 | NT$178 | |
K1 | WAS40514 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 0.08 | B70 | 0.051至0.08“ | - | 標準 | NT$279 | |
L1 | Z0543-316 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | - | B70 | 0.05“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$1,670 | |
M1 | U55205.075.0001 | 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 1 15機構/ 32“ | - | - | 0.134“ | - | 窄 | NT$892 | |
N1 | WAS40534 | 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 1.5“ | 0.03 | B70 | 0.108至0.16“ | - | 標準 | NT$249 | |
O1 | U55410.075.0001 | 3機構/ 4“ | 25機構/ 32“ | 1.5“ | - | - | 0.109“ | - | 標準 | NT$831 | |
P1 | WAS50534 | 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 2" | 0.2 | B70 | 0.122至0.177“ | - | 標準 | NT$1,108 | |
Q1 | U55410.075.0002 | 3機構/ 4“ | 25機構/ 32“ | 2" | - | - | 0.125“ | - | 標準 | NT$1,716 | |
R1 | Z0621-316 | 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 1.75“ | - | B70 | 0.11“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$1,513 | |
S1 | U55410.037.0002 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 13機構/ 16“ | - | - | 0.047“ | - | 標準 | NT$246 | |
T1 | U55420.037.0001 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 16“ | 1" | - | - | 0.083“ | - | 寬 | NT$624 | |
U1 | WAS50538 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 16“ | 1" | 0.1 | B70 | 0.064至0.104“ | - | 標準 | NT$371 | |
V1 | Z0545-316 | 3機構/ 8“ | 25機構/ 64“ | 7機構/ 8“ | - | B70 | 0.05“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$1,227 | |
W1 | U55410.037.0003 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 16“ | 1" | - | - | 0.063“ | - | 標準 | NT$500 | |
X1 | WAS40538 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 13機構/ 16“ | 0.1 | B70 | 0.051至0.08“ | - | 標準 | NT$452 | |
Y1 | U55410.037.0001 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | - | - | 0.047“ | - | 標準 | NT$326 | |
Z1 | U55420.062.0001 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.75“ | - | - | 0.134“ | - | USS | NT$1,607 | |
A2 | WAS50558 | 5機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 1.75“ | 0.2 | B70 | 0.108至0.16“ | - | 標準 | NT$1,912 | |
B2 | WAS40558 | 5機構/ 8“ | 21機構/ 32“ | 1 5機構/ 16“ | 0.03 | B70 | 0.071至0.121“ | - | 標準 | NT$109 | |
C2 | Z0549-316 | 5機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 1.5“ | - | B70 | 0.078“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$762 | |
D2 | U55410.062.0003 | 5機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 1.75“ | - | - | 0.109“ | - | 標準 | NT$2,652 | |
E2 | U55205.062.0001 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 0.095“ | - | SAE | NT$750 | |
F2 | U55410.062.0002 | 5機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 1.5“ | - | - | 0.078“ | - | 標準 | NT$1,000 | |
G2 | U55420.031.0001 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | - | - | 0.083“ | - | 寬 | NT$487 | |
H2 | WAS40551 | 5機構/ 16“ | 11機構/ 32“ | 11機構/ 16“ | 0.08 | B70 | 0.051至0.08“ | - | 標準 | NT$353 | |
I2 | Z0544-316 | 5機構/ 16“ | 11機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | - | B70 | 0.05“ | +/- 0.010英寸 | 標準 | NT$1,205 |