核准供應商 A2 不銹鋼(相當於 18-8 不鏽鋼)十字橢圓頭機螺絲
篩選
次數 | 型號 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.025.0010 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 10“ | M2.5 x 0.45 | NT$279 | |
B | M51320.030.0006 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 6" | M3 x 0.5 | NT$215 | |
C | 6HU77XNUMX | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 8" | M2.5 x 0.45 | NT$702 | |
D | M51320.030.0020 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 20ft。 | M3 x 0.5 | NT$385 | |
E | M51320.030.0012 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 12“ | M3 x 0.5 | NT$258 | |
F | M51320.030.0005 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 5" | M3 x 0.5 | NT$200 | |
G | M51320.025.0006 | #1 | 4.7mm | 1.5mm | 6" | M2.5 x 0.45 | NT$245 | |
H | M51320.030.0008 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 8" | M3 x 0.5 | NT$230 | |
I | M51320.030.0016 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 16 | M3 x 0.5 | NT$374 | |
J | M51320.030.0010 | #1 | 5.6mm | 1.65mm | 10“ | M3 x 0.5 | NT$299 | |
K | M51320.040.0016 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 16 | M4 x 0.7 | NT$453 | |
L | M51320.050.0010 | #2 | 9.2mm | 2.5mm | 10“ | M5 x 0.8 | NT$424 | |
M | M51320.040.0010 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 10“ | M4 x 0.7 | NT$364 | |
N | 6HU87XNUMX | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 6" | M4 x 0.7 | NT$722 | |
O | M51320.040.0008 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 8" | M4 x 0.7 | NT$321 | |
P | M51320.040.0012 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 12“ | M4 x 0.7 | NT$339 | |
Q | M51320.040.0020 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 20ft。 | M4 x 0.7 | NT$782 | |
R | M51320.060.0030 | #3 | 11.0mm | 3mm | 30“ | M6 x 1 | NT$646 | |
S | M51320.060.0025 | #3 | 11.0mm | 3mm | 25ft。 | M6 x 1 | NT$489 | |
T | M51320.080.0025 | #4 | 14.5mm | 4mm | 25ft。 | M8 x 1.25 | NT$511 | |
U | M51320.080.0020 | #4 | 14.5mm | 4mm | 20ft。 | M8 x 1.25 | NT$456 |