批准供應商 A2 不銹鋼外齒、開放式周邊鎖緊墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51456.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | NT$194 | |
B | M51456.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | NT$217 | |
C | M51456.120.0001 | M12 | 13mm | 20.5mm | 1 mm | NT$89 | |
D | M51456.140.0001 | M14 | 15mm | 24mm | 1 mm | NT$136 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 手機儲物櫃
- 12伏配件
- 實用水槽水龍頭
- 壓縮和模具彈簧
- 電纜高度計
- 弧閃保護
- 實驗室儀器
- 電器
- 活塞/漸進腔/滾塗
- 噪音控制
- APPROVED VENDOR 擠出尼龍6/6板料
- WIREMOLD 適用於500和700滾道的滾道配件
- TRIPP LITE 顯示擴展接收器
- BRANSON 超聲波金屬清潔劑
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,1 3/16-12 Un
- LEESON White Duck Washguard 制動電機,TENV/TEFC,C 面無底座
- APOLLO VALVES 76-100 系列不銹鋼球閥
- TRAMEX 水分測量套件
- BROWNING TP90H系列扭矩限制器
- BROWNING YSS 系列庫存鋼和鑄鐵最小孔徑正齒輪,16 節距