批准供應商 A2 不銹鋼標準分體鎖緊墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 洛氏硬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51450.020.0001 | M2 | 2.1mm | 4.4mm | C38到C46 | 0.5 mm | NT$93 | |
B | M51450.025.0001 | M2.5 | 2.6mm | 5.1mm | C38到C46 | 0.6 mm | NT$75 | |
C | M51450.026.0001 | M2.6 | 2.7mm | 5.2mm | C46 | 0.6 mm | NT$87 | |
D | M51450.030.0001 | M3 | 3.1mm | 6.2mm | C46 | 0.8 mm | NT$132 | |
E | M51450.035.0001 | M3.5 | 3.6mm | 6.7mm | C46 | 0.8 mm | NT$41 | |
F | M51450.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7.6mm | C35 | 0.9mm | NT$150 | |
G | M51450.050.0001 | M5 | 5.1mm | 9.2mm | C38到C46 | 1.2mm | NT$136 | |
H | M51450.060.0001 | M6 | 6.1mm | 11.8mm | C35 | 1.6mm | NT$153 | |
I | M51450.080.0001 | M8 | 8.1mm | 14.8mm | C35 | 2mm | NT$169 | |
J | M51450.100.0001 | M10 | 10.2mm | 18.1mm | C35 | 2.2mm | NT$240 | |
K | M51450.120.0001 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | - | 2.5mm | NT$150 | |
L | M51450.140.0001 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | C35 | 3mm | NT$260 | |
M | M51450.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | - | 3.5mm | NT$155 | |
N | M51450.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | C35 | 3.5mm | NT$158 | |
O | M51450.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | - | 4mm | NT$132 | |
P | M51450.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | C38到C46 | 4mm | NT$156 | |
Q | M51450.240.0001 | M24 | 24.5mm | 40mm | C35 | 5mm | NT$224 |