批准供應商 A4 不銹鋼(相當於 316 不銹鋼)十字盤頭機螺釘
篩選
次數 | 型號 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55340.050.0020 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 20ft。 | M5 x 0.8 | NT$283 | |
B | M55340.040.0016 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 16 | M4 x 0.7 | NT$377 | |
C | M55340.040.0020 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 20ft。 | M4 x 0.7 | NT$311 | |
D | M55340.050.0010 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 10“ | M5 x 0.8 | NT$529 | |
E | M55340.060.0012 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 12“ | M6 x 1 | NT$405 | |
F | M55340.060.0020 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 20ft。 | M6 x 1 | NT$256 | |
G | M55340.060.0010 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 10“ | M6 x 1 | NT$467 | |
H | M55340.060.0016 | #3 | 12.0mm | 4.75mm | 16 | M6 x 1 | NT$401 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 迷你褶式過濾器
- 塗裝工具
- 火災報警系統組件
- 套筒扳手
- 非保溫水壺
- 泵馬達
- 文件蓋、顯示器和框架
- 水力加熱器和配件
- 危險場所裝置
- 鉤
- APPROVED VENDOR 90度彎頭,FNPT,125級,紅色黃銅
- DAYTON 鉸鍊式管道檢修門
- INCOM MANUFACTURING 箭頭膠帶,黑色/灰色
- APPROVED VENDOR 延長彈簧夾
- VULCAN HART 展台組裝
- COOPER B-LINE 3R 型壁掛式面板外殼
- WATTS 壓力控制閥
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 公插口適配器,插口 x Mipt
- EATON HT800 系列加長頭按鈕
- REMCO 16寸小顆粒推掃帚,軟質