核准供應商 A4 不銹鋼全螺紋六角頭螺絲
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55010.030.0010 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 10mm | - | NT$308 | |
B | M55010.030.0006 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 6mm | - | NT$297 | |
C | M55010.030.0020 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 20mm | - | NT$359 | |
D | M55010.030.0008 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 8mm | 8mm | NT$299 | |
E | M55010.030.0016 | M3 x 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 16mm | 16mm | NT$376 | |
F | M55010.040.0020 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 20mm | - | NT$411 | |
B | M55010.040.0008 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 8mm | - | NT$369 | |
G | M55010.040.0025 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 25mm | - | NT$452 | |
H | M55010.040.0012 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 12mm | - | NT$384 | |
I | M55010.040.0010 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 10mm | 10mm | NT$172 | |
J | M55010.040.0016 | M4 x 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 16mm | - | NT$371 | |
K | M55010.050.0025 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 25mm | 25mm | NT$544 | |
L | M55010.050.0012 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 12mm | - | NT$348 | |
M | M55010.050.0016 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 16mm | - | NT$352 | |
N | M55010.050.0010 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 10mm | - | NT$339 | |
O | M55010.050.0020 | M5 x 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 20mm | - | NT$451 | |
P | M55010.060.0010 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 10mm | - | NT$376 | |
Q | M55010.060.0020 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 20mm | 20mm | NT$294 | |
R | M55010.060.0012 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 12mm | - | NT$311 | |
S | M55010.060.0016 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 16mm | 16mm | NT$268 | |
T | M55010.060.0025 | M6 x 1 | M6 | 4mm | 10mm | 25mm | - | NT$473 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 冷凝水排水盤
- 自卸料斗
- 螺紋缸體
- 墊片刀具
- 割草機和修剪機
- 電腦耗材和媒體
- 垃圾袋和襯裡
- 井泵
- 船用和RV泵
- LAMP 拉手
- DAYTON 帶驅動包的皮帶驅動排氣扇
- SUPER-STRUT AB254系列角配件
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列多位置主調光器
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準球閥閥芯,EPDM
- MARTIN SPROCKET 雙 MST 襯套式滾子鏈輪,50 鏈數
- MARTIN SPROCKET 庫存孔 A 型火焰切割鏈輪,1207 鏈數
- ALLEGRO SAFETY 低壓流量適配器
- VESTIL PCH 系列開放區域機架地板
- BROWNING NCS 系列庫存鋼和鑄鐵最小孔徑正齒輪,4 節距