核准的供應商碳鋼外齒,封閉週邊鎖定墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37480.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4mm | NT$106 | |
A | M37480.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5 mm | NT$147 | |
B | M37420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | NT$175 | |
C | M37480.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | NT$228 | |
D | M37480.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7mm | NT$143 | |
E | M37480.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | NT$385 | |
F | M37420.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | NT$362 | |
G | M37420.120.0001 | M12 | 13mm | 20.5mm | 1 mm | NT$325 | |
H | M37420.200.0001 | M20 | 51mm | 33mm | 1.4mm | NT$743 | |
A | M37420.240.0001 | M24 | 25mm | 38mm | 1.5mm | NT$861 |