核准的供應商碳鋼平墊圈
篩選
次數 | 型號 | 完 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38157.150.0001 | 熱浸鍍鋅 | 1.5“ | 1.625“ | 3.5“ | 0.18“ | USS | NT$496 | |
B | U38200.112.0001 | 樸素 | 1.125“ | 1.25“ | 2.25“ | 0.134“ | SAE | NT$74 | |
C | U38200.125.0001 | 樸素 | 1.25“ | 1.375“ | 2.5“ | 0.165“ | SAE | NT$164 | |
D | U38200.150.0001 | 樸素 | 1.5“ | 1.625“ | 3" | 0.165“ | SAE | NT$214 | |
E | M38130.035.0001 | 鋅 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | 標準 | NT$48 | |
F | M38210.020.0001 | 鋅 | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 mm | 標準 | NT$28 | |
G | M38210.025.0001 | 鋅 | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 mm | 標準 | NT$25 | |
H | M38210.220.0001 | 鋅 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | 標準 | NT$551 | |
I | U38205.137.0001 | 鋅 | 1.375“ | 1.5“ | 2.75“ | 0.165“ | SAE | NT$187 | |
J | U38205.112.0001 | 鋅 | 1.125“ | 1.25“ | 2.25“ | 0.134“ | SAE | NT$138 | |
K | U38205.125.0001 | 鋅 | 1.25“ | 1.375“ | 2.5“ | 0.165“ | SAE | NT$146 | |
L | U38205.150.0001 | 鋅 | 1.5“ | 1.625“ | 3" | 0.165“ | SAE | NT$245 |