批准的供應商碳鋼高領分體鎖緊墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37200.030.0001 | M3 | 3.1mm | 5.6mm | 1 mm | NT$233 | |
A | M37200.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7mm | 1.2mm | NT$157 | |
A | M37200.050.0001 | M5 | 5.1mm | 8.8mm | 1.6mm | NT$233 | |
A | M37200.060.0001 | M6 | 6.1mm | 9.9mm | 1.6mm | NT$87 | |
A | M37200.080.0001 | M8 | 8.1mm | 12.7mm | 2mm | NT$152 | |
A | M37200.100.0001 | M10 | 10.2mm | 16 mm | 2.5mm | NT$130 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 光盤備份墊
- 水分儀配件
- 空調製冷劑管路裝置
- 通用聯軸器
- 配電設備
- 汽車維修工具
- 腳輪和輪子
- 電加熱器及配件
- 不倒翁和媒體
- SIGNODE 鋼帶
- SENSIT 多種氣體檢測儀,2 種氣體
- WATTS LFN9系列,雙重檢查,帶大氣孔
- DEWALT 斜切鋸架
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 挑選架櫃
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 接頭特殊加強型異徑接頭,SR Fipt x SR Fipt SS Collar
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業三通水平分流球閥,JIS 插座,EPDM,公制
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 配件製造的維修聯軸器,墊片 x 墊片
- APPROVED VENDOR 碳鋼棒材和圓盤
- DAYTON 閥門