核准供應商機器螺絲,性能等級 4.8 鋼,圓柱頭
篩選
次數 | 型號 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6JA83 | 3.8mm | 1.3mm | 3" | M2 x 0.4 | NT$549 | |
B | 6JA99 | 5.5mm | 2mm | 16 | M3 x 0.5 | NT$314 | |
C | 6號 | 5.5mm | 2mm | 25ft。 | M3 x 0.5 | NT$341 | |
D | 6號 | 5.5mm | 2mm | 20ft。 | M3 x 0.5 | NT$239 | |
E | 6JA96 | 5.5mm | 2mm | 8" | M3 x 0.5 | NT$215 | |
F | 6JA98 | 5.5mm | 2mm | 12“ | M3 x 0.5 | NT$379 | |
G | 6JA97 | 5.5mm | 2mm | 10“ | M3 x 0.5 | NT$372 | |
H | 6JA95 | 5.5mm | 2mm | 6" | M3 x 0.5 | NT$204 | |
I | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 30“ | M4 x 0.7 | NT$488 | |
J | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 40mm | M4 x 0.7 | NT$517 | |
K | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 8" | M4 x 0.7 | NT$282 | |
L | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 6" | M4 x 0.7 | NT$270 | |
M | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 5" | M4 x 0.7 | NT$186 | |
N | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 10“ | M4 x 0.7 | NT$352 | |
O | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 12“ | M4 x 0.7 | NT$323 | |
P | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 35mm | M4 x 0.7 | NT$646 | |
Q | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 25ft。 | M4 x 0.7 | NT$416 | |
R | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 16 | M4 x 0.7 | NT$307 | |
S | 6號 | 7.0mm | 2.6mm | 20ft。 | M4 x 0.7 | NT$550 | |
T | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 10“ | M5 x 0.8 | NT$458 | |
U | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 35mm | M5 x 0.8 | NT$752 | |
V | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 12“ | M5 x 0.8 | NT$608 | |
W | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 8" | M5 x 0.8 | NT$952 | |
X | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 40mm | M5 x 0.8 | NT$777 | |
Y | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 30“ | M5 x 0.8 | NT$513 | |
Z | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 25ft。 | M5 x 0.8 | NT$401 | |
A1 | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 16 | M5 x 0.8 | NT$634 | |
B1 | 6號 | 8.5mm | 3.3mm | 20ft。 | M5 x 0.8 | NT$564 |