核准供應商 1 英吋螺紋接頭,鍍鋅鋼
篩選
連接: NPT , 金屬可探測: 是 , 管道尺寸: 1" , 類型: 電阻焊
次數 | 型號 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RKL5 | 2" | 鍍鋅鋼 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 160 | NT$298 | |
B | 6P822 | 2" | 鍍鋅焊接鋼 | 500 PSI | 40 | NT$173 | |
A | 1RKL6 | 3" | 鍍鋅鋼 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 160 | NT$354 | |
B | 6P824 | 3" | 鍍鋅焊接鋼 | 500 PSI | 40 | NT$187 | |
A | 1RKL7 | 4" | 鍍鋅鋼 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 160 | NT$669 | |
B | 6P826 | 4" | 鍍鋅焊接鋼 | 500 PSI | 40 | NT$226 | |
A | 1RKL8 | 6" | 鍍鋅鋼 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 160 | NT$1,331 | |
B | 6P830 | 6" | 鍍鋅焊接鋼 | 500 PSI | 40 | NT$318 | |
C | 6P821 | 關閉 | 鍍鋅焊接鋼 | 500 PSI | 40 | NT$147 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 拖把手柄和框架
- 相位和電機轉速表
- 顯示器
- 插芯鎖具
- 入門控制套件
- 電線連接器
- 插頭和插座
- 辦公家具
- 測量設備
- 熱塑性焊接
- WESTWARD 被動電焊頭盔
- SOUTHWIRE COMPANY 儀表電纜
- SOUTHWIRE COMPANY 電氣測試套件
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓過濾器,金屬絲網,200 微米
- COOPER B-LINE B297 系列雙通道支架
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,7/8-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC EPDM SR 螺紋補充端接頭套件
- SPEARS VALVES PVC 透明實用彈簧止回閥,插座
- TB WOODS 離合器總成
- VESTIL NTAL 系列儲罐檢修梯