核准的供應商鋼外齒,封閉週邊鎖緊墊圈
篩選
次數 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37420.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4mm | NT$208 | |
B | M37420.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5 mm | NT$219 | |
C | M37420.051.0001 | M5.1 | 5.1mm | 9mm | 0.5 mm | NT$175 | |
D | M37420.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7mm | NT$213 | |
E | M37420.082.0001 | M8.2 | 8.2mm | 14mm | 0.8 mm | NT$224 | |
F | M37420.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | NT$206 | |
G | M37420.160.0001 | M16 | 17mm | 26mm | 1.2mm | NT$768 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 組合式過濾器/球閥
- 電紅外加熱器
- 公共安全背心
- 鉤環紮帶
- 氣象站配件
- 儲物箱和容器
- 導管及配件
- 拔輪器和分離器
- 閥門執行器外殼和配件
- 實驗室診斷
- RED HAT 316不銹鋼電磁閥
- ASCO VALVES 黃銅電磁閥
- ZSI-FOSTER Beta 重型焊接安裝組件
- ZSI-FOSTER SPH系列夾具
- CH HANSON 字母和數字集,重型
- LEESON SST Duck Washguard 電機,三相,TENV/TEFC,C 面無底座
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業球型止回閥,插口端,EPDM
- DAZOR Lumilus LED 夾式底座燈,31 英寸
- MAG-MATE 吹氣梢
- VESTIL 懸臂架套件