核准的供應商鋼標準分離式鎖緊墊圈
篩選
次數 | 型號 | 完 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37025.050.0001 | 鍍鋅 | 1機構/ 2“ | 0.502“ | 0.869“ | C38到C46 | - | 0.125“ | NT$128 | |
B | U37025.112.0001 | 鍍鋅 | 1.125“ | 1.129“ | 1.847“ | C38到C46 | - | 0.281“ | NT$370 | |
C | U37025.100.0001 | 鍍鋅 | 1" | 1.003“ | 1.656“ | C38到C46 | - | 0.25“ | NT$180 | |
D | U37025.087.0001 | 鍍鋅 | 7機構/ 8“ | 0.878“ | 1.459“ | C38到C46 | - | 0.219“ | NT$125 | |
E | U37025.037.0001 | 鍍鋅 | 3機構/ 8“ | 0.377“ | 0.68“ | C35 | - | 0.094“ | NT$143 | |
F | U37025.062.0001 | 鍍鋅 | 5機構/ 8“ | 0.628“ | 1.073“ | C38到C46 | - | 0.156“ | NT$94 | |
G | U37025.075.0001 | 鍍鋅 | 3機構/ 4“ | 0.753“ | 1.265“ | C32 | - | 0.188“ | NT$127 | |
H | U37025.150.0001 | 熱浸鍍鋅 | 1.5“ | 1.504“ | 2.419“ | - | 1.5“ | 0.375“ | NT$778 | |
I | M37000.070.0001 | 樸素 | M7 | 7.1mm | 12.8mm | C38到C46 | - | 1.6mm | NT$238 | |
J | M37000.240.0001 | 樸素 | M24 | 24.5mm | 40mm | C44到C51 | - | 5mm | NT$169 | |
K | M37000.200.0001 | 樸素 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | C44到C51 | - | 4mm | NT$124 | |
L | U37000.009.0001 | 樸素 | #3 | 0.101“ | 0.195“ | - | - | 0.025“ | NT$136 | |
M | M37000.180.0001 | 樸素 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | C44到C51 | - | 3.5mm | NT$135 | |
N | M37000.270.0001 | 樸素 | M27 | 27.5mm | 43mm | C38到C46 | - | 5mm | NT$215 | |
O | U37000.012.0001 | 樸素 | #5 | 0.127“ | 0.236“ | - | - | 0.031“ | NT$101 | |
P | U37000.100.0001 | 樸素 | 1" | 1.003“ | 1.656“ | C38到C46 | - | 0.25“ | NT$132 | |
Q | M37000.220.0001 | 樸素 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | C38到C46 | - | 4mm | NT$299 | |
R | M37000.420.0001 | 樸素 | M42 | 42.5mm | 68.2mm | C38到C46 | - | 7mm | NT$461 | |
S | M37000.300.0001 | 樸素 | M30 | 30.5mm | 48.2mm | C38到C46 | - | 6mm | NT$263 | |
T | M37000.330.0001 | 樸素 | M33 | 33.5mm | 55.2mm | C38到C46 | - | 6mm | NT$306 | |
U | U37000.056.0001 | 樸素 | 9機構/ 16“ | 0.564“ | 0.965“ | C38到C46 | - | 0.141“ | NT$104 | |
V | U37000.008.0001 | 樸素 | #2 | 0.088“ | 0.172“ | - | - | 0.02“ | NT$127 | |
W | U37000.011.0001 | 樸素 | #4 | 0.114“ | 0.209“ | - | - | 0.025“ | NT$48 | |
X | U37000.013.0001 | 樸素 | #6 | 0.141“ | 0.25“ | - | - | 0.031“ | NT$53 | |
Y | U37000.200.0001 | 樸素 | 2" | 2.008“ | 2.936“ | - | 2" | 0.422“ | NT$663 | |
Z | U37000.037.0001 | 樸素 | 3機構/ 8“ | 0.377“ | 0.68“ | C38到C46 | - | 0.094“ | NT$110 | |
A1 | U37000.050.0001 | 樸素 | 1機構/ 2“ | 0.502“ | 0.869“ | C38到C46 | - | 0.125“ | NT$116 | |
B1 | U37000.150.0001 | 樸素 | 1.5“ | 1.504“ | 2.419“ | HRC 38至46 | - | 0.375“ | NT$366 | |
C1 | U37000.300.0001 | 樸素 | 3" | 3.012“ | 4.074“ | C38到C46 | - | 0.458“ | NT$2,039 | |
D1 | M37000.120.0001 | 樸素 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | C44到C51 | - | 2.5mm | NT$133 | |
K | M37000.140.0001 | 樸素 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | C44到C51 | - | 3mm | NT$202 | |
E1 | U37000.087.0001 | 樸素 | 7機構/ 8“ | 0.878“ | 1.459“ | C38到C46 | - | 0.219“ | NT$94 | |
F1 | M37000.160.0001 | 樸素 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | C44到C51 | - | 3.5mm | NT$153 | |
G1 | U37000.043.0001 | 樸素 | 7機構/ 16“ | 0.440“ | 0.77“ | C38到C46 | - | 0.109“ | NT$81 | |
H1 | U37000.137.0001 | 樸素 | 1.375“ | 1.379“ | 2.219“ | C38到C46 | - | 0.344“ | NT$625 | |
I1 | U37000.162.0001 | 樸素 | 1.625“ | 1.633“ | 2.553“ | - | 1.625“ | 0.359“ | NT$2,165 | |
J1 | U37000.062.0001 | 樸素 | 5機構/ 8“ | 0.628“ | 1.073“ | C38到C46 | - | 0.156“ | NT$70 | |
K1 | U37000.075.0001 | 樸素 | 3機構/ 4“ | 0.753“ | 1.265“ | C38到C46 | - | 0.188“ | NT$129 | |
L1 | U37000.187.0001 | 樸素 | 1.875“ | 1.883“ | 2.811“ | - | 1.875“ | 0.422“ | NT$2,818 | |
M1 | M37000.480.0001 | 樸素 | M48 | 49mm | 75mm | C38到C46 | - | 7mm | NT$500 | |
N1 | U37000.019.0001 | 樸素 | #10 | 0.193“ | 0.334“ | - | - | 0.047“ | NT$81 | |
O1 | M37000.360.0001 | 樸素 | M36 | 36.5mm | 58.2mm | C38到C46 | - | 6mm | NT$256 | |
P1 | U37000.112.0001 | 樸素 | 1.125“ | 1.129“ | 1.847“ | C38到C46 | - | 0.281“ | NT$171 | |
Q1 | U37000.025.0001 | 樸素 | 1機構/ 4“ | 0.252“ | 0.487“ | - | 1機構/ 4“ | 0.062“ | NT$93 | |
R1 | U37000.250.0001 | 樸素 | 2.5“ | 2.512“ | 3.471“ | - | 2.5“ | 0.44“ | NT$3,649 | |
S1 | U37000.021.0001 | 樸素 | #12 | 0.220“ | 0.377“ | - | - | 0.056“ | NT$160 | |
T1 | U37000.175.0001 | 樸素 | 1.75“ | 1.758“ | 2.679“ | - | 1.75mm | 0.389“ | NT$2,200 | |
U1 | U37000.016.0001 | 樸素 | #8 | 0.167“ | 0.293“ | - | - | 0.04“ | NT$53 | |
V1 | U37060.062.0001 | 黃鋅 | 5機構/ 8“ | 0.628“ | 1.073“ | C38到C46 | - | 0.156“ | NT$81 | |
W1 | U37060.056.0001 | 黃鋅 | 9機構/ 16“ | 0.564“ | 0.965“ | C38到C46 | - | 0.141“ | NT$172 | |
X1 | U37060.112.0001 | 黃鋅 | 1.125“ | 1.129“ | 1.847“ | C46 | - | 0.281“ | NT$184 | |
Y1 | U37060.043.0001 | 黃鋅 | 7機構/ 16“ | 0.440“ | 0.77“ | C38到C46 | - | 0.109“ | NT$94 | |
Z1 | U37060.050.0001 | 黃鋅 | 1機構/ 2“ | 0.502“ | 0.869“ | C38到C46 | - | 0.125“ | NT$119 | |
A2 | U37060.125.0001 | 黃鋅 | 1.25“ | 1.254“ | 2.036“ | - | 1.25“ | 0.312“ | NT$252 | |
B2 | U37060.137.0001 | 黃鋅 | 1.375“ | 1.379“ | 2.219“ | - | 1.375“ | 0.344“ | NT$2,077 | |
C2 | U37060.150.0001 | 黃鋅 | 1.5“ | 1.504“ | 2.419“ | - | 1.5“ | 0.375“ | NT$1,906 | |
D2 | U37060.100.0001 | 黃鋅 | 1" | 1.003“ | 1.656“ | C38到C46 | - | 0.25“ | NT$143 | |
E2 | U37060.075.0001 | 黃鋅 | 3機構/ 4“ | 0.753“ | 1.265“ | C38到C46 | - | 0.188“ | NT$133 | |
F2 | 4VPG1 | 黃鋅 | 5機構/ 8“ | 0.628“ | 1.073“ | C38到C46 | 5機構/ 8“ | 0.156“ | NT$12,886 | |
G2 | U37060.087.0001 | 黃鋅 | 7機構/ 8“ | 0.878“ | 1.459“ | C38到C46 | - | 0.219“ | NT$108 | |
H2 | U37060.200.0001 | 黃鋅 | 2" | 2.008“ | 2.936“ | C46 | - | 0.422“ | NT$719 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 塑料帶
- 光電傳感器電纜
- 熒光燈啟動器
- 木材鑽頭擴展
- 直流風扇
- 緊固工具配件
- 聽力保護
- 化學泵
- 天花板和隔熱
- 汽車診斷與檢查
- PEWAG 50級鏈吊索
- MUELLER INDUSTRIES DWV測試帽
- APPROVED VENDOR 45度街彎頭中心x刺
- 3M VHB膠帶1英寸
- COLDER PRODUCTS COMPANY LC系列,直插式連接器本體
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 100 級 IPS 裝配式接頭 30 度。 彎頭,墊片 x 插口
- Cementex USA 圍兜,40 卡路里。
- ALLEGRO SAFETY Flexbak 背部支撐