ARO 通用標準壓縮空氣濾清器
篩選
排水類型: 手動操作 , 過濾器等級: 5微米 , 築屋材料: 鋁 , 總高度: 7.05“ , 總寬度: 2.87“
次數 | 型號 | 碗材質 | 碗尺寸 | 過濾介質 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35341-410 | 帶瞄準器的金屬 | 2.4盎司。 | 金屬 | 197 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 1 / 2“NPT | NT$5,341 | |
A | F35351-410 | 帶瞄準器的金屬 | 2.4盎司。 | 金屬 | 216 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 3 / 4“NPT | NT$8,011 | |
A | F35331-410 | 帶瞄準器的金屬 | 2.4盎司。 | 金屬 | 156 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 3 / 8“NPT | NT$5,563 | |
A | F35351-400 | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 聚碳酸酯 | 216 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 3 / 4“NPT | NT$7,125 | |
A | F35331-400 | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 聚碳酸酯 | 156 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 3 / 8“NPT | NT$4,310 | |
A | F35341-400 | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 聚碳酸酯 | 197 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 1 / 2“NPT | NT$5,046 |