ASHCROFT A 系列防爆壓力開關
篩選
交流觸點額定值: 5A @ 125/250伏 , 爆破壓力: 1000 PSI ,電路類型: 快動開關 ,兼容: 布納和316不銹鋼 , 聯繫表: 單刀雙擲 ,直流觸點額定值: 5A @ 28V電阻性,3A @ 28V感性 , 電氣連接: 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 , 築屋材料: 防水316不銹鋼 ,IP等級: 67 ,NEMA 評級: 6 ,工作溫度。 範圍: -40度至210度F , 所需電源: 10 / 125VAC時為250A,6VDC時為30A ,過程連接: 1/4“ MNPT , 接液材料: 316不銹鋼焊接膜片