阿什克羅夫特壓力開關,1/4" MNPT
篩選
交流觸點額定值: 5A @ 125/250伏 ,電路類型: 快動開關 ,兼容: 布納和316不銹鋼 , 聯繫表: 單刀雙擲 ,直流觸點額定值: 5A @ 28V電阻性,3A @ 28V感性 , 築屋材料: 防水316不銹鋼 ,IP等級: 67 ,NEMA 評級: 6 ,工作溫度。 範圍: -40度至210度F , 所需電源: 10 / 125VAC時為250A,6VDC時為30A ,過程連接: 1/4“ MNPT
次數 | 型號 | 爆破壓力 | 電氣連接 | 範圍 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APSN4 | 1000 PSI | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 | 10至100 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$10,219 | |
A | APSN4 | 1000 PSI | 微型DIN連接器 | 6至30 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$11,830 | |
A | APSN4 | 1000 PSI | 微型DIN連接器 | -15至15 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$11,830 | |
A | APSN4 | 1000 PSI | 微型DIN連接器 | 8至60 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$11,356 | |
A | APAN41H012LB02200#-NSR | 2500 PSI | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 | 20至200 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$10,219 | |
A | APSN4 | 2500 PSI | 微型DIN連接器 | 20至200 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$11,262 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 | 50至500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$9,746 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 | 100至1000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$9,746 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 | 500至5000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$10,693 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 | 200至2000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$9,746 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 | 750至7500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$10,693 | |
A | APAN41H00MHB022000#-NSR | 8000 PSI | 微型DIN連接器 | 200至2000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$11,356 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 微型DIN連接器 | 500至5000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$12,208 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 微型DIN連接器 | 750至7500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$12,209 | |
A | APSN4 | 8000 PSI | 微型DIN連接器 | 50至500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$11,830 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 壓接模具
- 電纜保護器配件
- 翅片管式加熱元件
- 維修夾
- 污水泵和污水泵
- 洗衣機
- 延長線和插座條
- 發動機驅動泵
- 水力加熱器和配件
- TENNANT 墊驅動器
- ALTRONIX 電源充電器/板,單保險絲輸出
- TSUBAKI 鏈輪1.870外部#35
- WOODHEAD 130234 系列彈簧套組件
- WOODHEAD 130209 系列軟線
- WRIGHT TOOL 可調節鉤形扳手
- MARTIN SPROCKET 30 度角度維修扳手組
- WEG 交流 IEC 框架電機
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,MDND 蝸輪/蜗杆雙減速減速機
- LITTLE GIANT Hyperlite 玻璃纖維伸縮梯,帶地面提示、電纜鉤