BALDOR MOTOR 煞車馬達 1 相和 3 相 TEFC
篩選
職責等級: 繼續 , 框架材質: 鐵件 , 絕緣級別: F , 極數: 4 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 1,800轉
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 基本類型 | 總長度 | 功率因數 | 速度 | 電壓 | 分解扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBM3546T-5 | 1.000馬力 | 1.2A | 沒有安裝 | 16.86“ | 71 | 1,760轉 | 575V | 13.3 LB-FT | NT$147,556 | |
B | EBM3707Y | 5.000馬力 | 14.2 A @ 208 V @ 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 V | 死板 | 22.84“ | 76 | 1,750轉 | 230伏460伏 | - | NT$332,415 | |
B | EBM3615TY | 5.000馬力 | 13.9 A @ 208 V @ 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | 死板 | 22.84“ | 78 | 1,750轉 | 460伏230伏 | 52.2 LB-FT | NT$207,103 |