BALDOR MOTOR 底腳安裝式電機,三相,U 型框架,TEFC
篩選
基地: RG , 底座類型: 死板 , 班級: F , 工作等級: 繼續 , 外殼: TEFC , 生命值: .75 ,赫茲: 60 , 絕緣: F , 絕緣級別: F , 安裝: F1 ,空載電流: 1.19安培 , 階段: 3 , 修訂: E ,轉速: 835 , 服務係數: 1.15 , 啟動類型: 直接在線 ,溫度。 上升: 85度C
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3602 | .75 | 3.1-3.2/1.6 | 13.9 LB-FT | - | 61 | - | - | 208-230/460 | NT$64,619 | |
B | EM3609 | 2.000馬力 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 13.76“ | 75 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$58,751 | |
B | EM3712 | 2.000馬力 | 7.0 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 18.17“ | 60 | 1,175轉 | 1,200轉 | 460伏230伏 | NT$84,122 | |
B | EM3610 | 3.000馬力 | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 18 LB-FT | 14.64“ | 92 | 3,450轉 | 3,600轉 | 230伏460伏 | NT$58,781 | |
B | EM3611 | 3.000馬力 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | 15.69“ | 75 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$61,166 | |
B | EM2275 | 5.000馬力 | 15.8 A @ 208 V @ 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V | - | 20.82“ | 72 | 1,160轉 | 1,200轉 | 230伏460伏 | NT$184,414 | |
B | EM2276 | 7.500馬力 | 25.0 A @ 208 V @ 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V | 99.2 LB-FT | 23.03“ | 71 | 1,180轉 | 1,200轉 | 230伏460伏 | NT$221,737 |