BALDOR MOTOR 通用開放式電機,3 相
篩選
基地類型: 死板 , 工作等級: 繼續 , 框架: 56 , 框架材質: 鐵件 , 絕緣級別: F , 輸出: 0.750馬力 , 階段: 3 , 服務係數: 1.25 , 啟動類型: 直接在線
次數 | 型號 | 速度 | 安培 | 分解扭矩 | 同步速度 | 電壓 | 滿載電流 | 電機類型 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM31112-8 | 1,750轉 | 2.7A | 8.92 LB-FT | 1,800轉 | 200V | 2.7A | 3514M | 4 | NT$24,973 | |
B | EM31111 | 3,450轉 | 2.7 A @ 208 V @ 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V | 5.62 LB-FT | 3,600轉 | 230伏460伏 | 1.2A | 3416M | 2 | NT$23,943 |