BISHOP-WISECARVER直線導軌960mm
篩選
安裝孔中心到中心: 80 mm , 總體長度: 960mm ,溫度。 範圍: -55 100Ĉ
次數 | 型號 | 安裝孔尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 賽道 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 烏特拉0G0960 | 4.8mm | 11mm | 20mm | 鋁 | M4 | PW系列 | NT$4,254 | |
B | 烏塔0G0960 | 4.8mm | 11mm | 20mm | 鋁 | M4 | PW系列 | NT$4,254 | |
C | UTTRS1G0960 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 硬化 | M5 | SW系列 | NT$14,835 | |
B | 烏塔1G0960 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 鋁 | M5 | PW系列 | NT$4,636 | |
A | 烏特拉1G0960 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 鋁 | M5 | PW系列 | NT$4,636 | |
D | UTTS1G0960 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 硬化 | M5 | SW系列 | NT$15,102 | |
D | UTTS2G0960 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 硬化 | M8 | SW系列 | NT$19,721 | |
A | 烏特拉2G0960 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 鋁 | M8 | PW系列 | NT$5,996 | |
D | UTTS3G0960 | 8.8mm | 30mm | 58mm | 硬化 | M8 | SW系列 | NT$29,137 | |
C | UTTRS3G0960 | 8.8mm | 30mm | 58mm | 硬化 | M8 | SW系列 | NT$25,850 | |
C | UTTRS2G0960 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 硬化 | M8 | SW系列 | NT$18,286 | |
B | 烏塔2G0960 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 鋁 | M8 | PW系列 | NT$6,771 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 編帶工具抹泥刀和浮子
- 流動景點
- 拖車掛鉤球
- 木材鑽頭擴展
- 懸架增強
- 緊固工具配件
- 汽車測試
- 紙箱訂書機和封口機
- 排煙器及配件
- 青銅
- PREMIER 迷你油漆滾筒
- KIPP 1 / 2-13螺紋尺寸不銹鋼星形旋鈕
- DAYTON 重型排氣扇,鍍鋅鋼框架
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 封閉式預接線繼電器,20 A
- FUNNEL KING 快速填充漏斗
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 特殊加強接頭,套筒 x SR Fipt
- WESCO 30 輛 BT/BTW 標準系列油桶卡車
- DAYTON 替換電機,黑色
- HUMBOLDT 垂直驗證裝置
- NIBCO DWV 雙衛生三通,ABS