BRADY 管道標記,乙二醇供應
篩選
次數 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4202-D | - | 褐色 | 4至6“ | - | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | NT$729 | |
A | 4202-A | - | 褐色 | 3/4 to 1-3/8" | - | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | NT$287 | |
A | 4202-B | - | 褐色 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | NT$368 | |
A | 4202-C | - | 褐色 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | NT$670 | |
B | 4190-D | 2 13機構/ 16“ | 黃 | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | NT$729 | |
B | 4190-C | 2" | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | NT$789 | |
C | 7123-3C | 2.75“ | 黃 | 3/4“或更小 | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | NT$616 | |
D | 7123-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | NT$616 | |
E | 4190-F | 8" | 黃 | 6“至7-7 / 8” | 8" | 黑色 | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | NT$762 | |
E | 4190-H | 9 5機構/ 16“ | 黃 | 10“到15” | 9 5機構/ 16“ | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | NT$1,374 | |
E | 4190-G | 10“ | 黃 | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | NT$1,097 | |
B | 4190-A | 13機構/ 16“ | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | NT$271 | |
F | 7123-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | NT$616 | |
F | 7123-1高壓 | 24“ | 黃 | 8英寸及更大 | 4" | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | NT$38 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 卡車倉儲單位
- 螺母和墊圈
- 便攜式電源
- 地板塗釘鞋
- 回收垃圾袋和襯裡
- 切割工具
- 鼓風機
- 拔輪器和分離器
- 電器
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- WATTS 351系列,彎頭,90度
- JJ KELLER 勞動法海報,國家勞動法
- HUBBELL PREMISE WIRING iSTATION 模塊,UNLD
- TESA BROWN SHARPE 磁性底座指示器套裝
- HEATHROW SCIENTIFIC 振盪器,渦旋混合器
- SUPER-STRUT U579系列吊頂法蘭
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 1/2-20 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,9/16-18 Unf Lh
- SMC VALVES 自動切換
- SMC VALVES Vdw系列閥組