BRADY 管道標記,高壓凝結水
篩選
膠粘劑: 是 ,室內/室外使用: 室內/室外 , 語言: English ,工作溫度。 範圍: 0學位F. , 卷長: 30ft。
次數 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4076-G | - | 黃 | 8至9-7 / 8“ | - | 黑色 | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | NT$1,093 | |
B | 4076-C | - | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | NT$677 | |
C | 4076-F | - | 黃 | 6至7-7 / 8“ | - | 黑色 | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | NT$756 | |
D | 4076-A | - | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | NT$821 | |
E | 4076-D | - | 黃 | 4至6“ | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | NT$724 | |
F | 4076-B | - | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 黑色 | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | NT$874 | |
G | 7137-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | NT$624 | |
H | 109182 | 8" | 湖水綠 | 縮小尺寸 | 1" | 白色 | 自粘 | 65 | 乙烯基 | NT$1,521 | |
I | 20438 | 8" | 黃 | - | 1" | 黑色 | 自粘 | 25 | B-736自粘塑料膜 | NT$1,261 | |
H | 109183 | 12“ | 湖水綠 | 縮小尺寸 | 2" | 白色 | 自粘 | 65 | 乙烯基 | NT$2,228 | |
I | 73899 | 12“ | 黃 | - | 2" | 黑色 | 自粘 | 25 | B-736自粘塑料膜 | NT$2,044 | |
J | 7137-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | NT$624 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 砂紙墊
- 取芯鑽機
- 便攜式油和煤油加熱器
- 手動平衡閥
- 齒輪皮帶閒人
- 我們的乳膠
- 檢查和檢索工具
- 通風
- 管道穿線設備
- 紙箱訂書機和封口機
- WESTWARD 塑料手柄撬棒
- APPROVED VENDOR 六角塞
- NORTON ABRASIVES Gemini 玻璃化安裝點,陶瓷氧化鋁
- SGS PRO 雙切硬質合金鑽頭,圓柱端半徑形狀
- NOTRAX 導電流道靜電放電墊
- APOLLO VALVES 10-322 系列安全閥
- MARTIN SPROCKET C 系列傳統 3 槽 MST 襯套庫存滑輪
- MARTIN SPROCKET 1210 錐形襯套
- GRAINGER 米色左腿
- ALL MATERIAL HANDLING 扳機套件,適用於所有自鎖掛鉤