BRADY 管道標記,溢流
篩選
次數 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5733-I | - | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 白色 | 用自粘帶纏繞 | 1 | PVF層壓聚酯 | NT$716 | |
A | 5733-Ⅱ | - | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 白色 | 用自粘帶纏繞 | 1 | PVF層壓聚酯 | NT$792 | |
A | 5733-O | - | 湖水綠 | - | - | 白色 | 用自粘帶纏繞 | 1 | PVF層壓聚酯 | NT$555 | |
B | 4104-D | 2 13機構/ 16“ | 黃 | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | NT$724 | |
B | 4104-C | 2" | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | NT$677 | |
C | 7208-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | NT$611 | |
B | 4104-B | 7機構/ 8“ | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | NT$874 | |
D | 4104-F | 8" | 黃 | 6“至7-7 / 8” | 8" | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | NT$765 | |
D | 4104-H | 9 5機構/ 16“ | 黃 | 10“到15” | 9 5機構/ 16“ | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | NT$1,419 | |
D | 4104-G | 10“ | 黃 | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 黑色 | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | NT$1,065 | |
B | 4104-A | 13機構/ 16“ | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | 黑色 | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | NT$731 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電動機起動器外殼
- 入口墊
- 福克斯
- 灌溉配件
- 擺動夾臂
- 拆卸工具及設備
- 衛生設備
- 高壓清洗機及配件
- 結構框架系統
- 汽車化學品
- WEATHERHEAD 公長T卹3 / 8-18英寸
- E JAMES & CO 橡膠布
- B & P MANUFACTURING 圍裙手推車碼頭板
- COOPER B-LINE Premier 系列安裝槽
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業球型止回閥,螺紋端,FKM
- ACME ELECTRIC CE 系列工業控制變壓器,200、208/220、230、240/440、480V 初級
- EATON AT4 系列限位開關驅動滾輪
- GE LIGHTING LED 替換燈泡
- GATES 方齒同步帶,T10 10MM 節距