BUSSMANN 5 x 20mm 玻璃和陶瓷保險絲:GDB 系列
篩選
閥體材質: 玻璃 , 身材: 圓柱 , 直徑: 5mm , 元素: Single ,功能上等於: 默森/古爾德GSB ,指示/非指示: 表示 , 中斷等級: 35A 在 250 VAC , 長度: 20ft。 , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 快速行動 ,額定電壓: 250 VAC
次數 | 型號 | 保險絲放大器 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GDB-1.6A | 1-6 / 10A | 5 | NT$1,008 | |
A | GDB-1.25A | 1.25 | 5 | NT$888 | |
A | GDB-1A | 1A | 5 | NT$1,138 | |
A | GDB-2.5A | 2.5 | 5 | NT$888 | |
A | GDB-2A | 2A | 5 | NT$960 | |
A | GDB-3.15A | 3-15 / 100A | 5 | NT$952 | |
A | GDB-4A | 4A | 5 | NT$960 | |
A | GDB-5A | 5A | 5 | NT$1,067 | |
A | GDB-6.3A | 6-3 / 10A | 5 | NT$1,099 | |
A | GDB-8A | 8A | 5 | NT$878 | |
A | GDB-10A | 10A | 5 | NT$1,053 | |
B | GDB-32MA | 32mA | 5 | NT$1,700 | |
A | GDB-63MA | 63mA | 5 | NT$1,630 | |
B | GDB-80MA | 80mA | 5 | NT$1,595 | |
A | GDB-100MA | 100mA | 5 | NT$1,626 | |
A | GDB-125MA | 125mA | 5 | NT$1,255 | |
A | GDB-160MA | 160mA | 5 | NT$1,167 | |
A | GDB-200MA | 200mA | 5 | NT$1,096 | |
A | GDB-250MA | 250mA | 5 | NT$1,175 | |
A | GDB-315MA | 315mA | 5 | NT$1,076 | |
C | GDB-400MA | 400mA | 5 | NT$1,119 | |
A | GDB-500MA | 500mA | 5 | NT$1,151 | |
A | GDB-630MA | 630mA | 5 | NT$974 | |
A | GDB-800MA | 800mA | 5 | NT$893 |
5 x 20mm 玻璃和陶瓷保險絲:GDB 系列
Bussmann GDB 系列熔斷器專為電子電路的過流保護而設計,非常適合與電熱電路、儀表和斷路開關配合使用。 這些迷你保險絲具有圓柱形玻璃管體和鍍鎳黃銅端蓋,可提供出色的導電性。 它們的分斷能力較低,幾乎可以立即做出反應,以針對任何類型的電流浪湧提供最大程度的保護。 這些快速熔斷玻璃保險絲的電流範圍為 100 mA 至 10 A,設計符合 IEC 60127-2 標準,並獲得 UL 和 VDE 認可。 從各種 Bussman 玻璃和陶瓷保險絲中進行選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 門運算符
- 鍋爐配件
- 管道標記
- 液壓橋式千斤頂
- 氣焊機配件
- 碼頭設備
- 啞光
- 高壓清洗機及配件
- 抹布和抹布
- 空氣分配通風管和配件
- WALTER TOOLS 7/32英寸內切圓,WCGT,三角形,硬質合金車削刀片
- SHAT-R-SHIELD U形熒光燈,T8
- VULCAN HART 管
- WOODHEAD 130123系列牽引電纜
- NUPLA 經典 Nuplaglas 不導電排水鏟
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms 白色長袖襯衫
- VESTIL EHLTGT 系列地面升降傾斜工作台
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MSTS 單級減速減速機
- GROVE GEAR NH 系列,H-H1 型,821 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機