BUSSMANN C515 系列玻璃和陶瓷保險絲
篩選
直徑: 5.5mm , 長度: 15.2mm ,製造商。 系列: C515 , 安裝方式: 板載 , 包裝: 捲軸 , 產品類別: 電子插芯玻璃保險絲 , 終止類型: 軸向的
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 項目 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-3.5-R | 125 VAC | 圓柱引線 | 3.5A | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | 125 VAC | NT$30 | |
B | TR2 / C515-3-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 3A | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$34 | |
C | TR2 / C515-1.6-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 1.6A | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | 250 VAC | NT$81 | |
D | TR2 / C515-500-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 500mA | 2AG(5毫米x 15毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
D | TR2 / C515-2.25-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 2.25A | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$81 | |
D | TR2 / C515-125-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 125mA | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
E | TR2 / C515-250-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 250mA | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
D | TR2 / C515-350-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 350mA | 2AG(5毫米x 15毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
D | TR2 / C515-1-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 1A | 2AG(5毫米x 15毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
D | TR2 / C515-6-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 6A | 2AG(5毫米x 15毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
D | TR2 / C515-800-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 800mA | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
D | TR2 / C515-750-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 750mA | 2AG(5毫米x 15毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
D | TR2 / C515-375-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 375mA | 2AG(5毫米x 15毫米) | 延時/慢吹 | 玻璃保險絲 | 250 VAC | NT$30 | |
F | TR2 / C515-2.5-R | 250 VAC | 圓柱引線 | 2.5A | 2AG(5 x 15毫米) | 慢吹 | 陶瓷保險絲 | 250 VAC | NT$30 |
C515系列玻璃和陶瓷保險絲
Bussmann C515 系列玻璃和陶瓷保險絲用於需要過流和短路保護的電路。 它們通過中斷過量電流來防止損壞電氣元件和設備。 這些保險絲專為板式安裝而設計,可方便地集成到電路板上。 它們具有軸向端接樣式,可提供安全的連接點。