BUSSMANN CHCC 保險絲座,UL CC 級,附指示燈
篩選
交流電壓額定值: 600 VAC ,交流電流: 30 , 保險絲熔斷指示器: 是 , 班級: CC級 , 連接器類型: 鏟形接線片和夾緊式接線片 , 目前評級: 30A ,直流額定電壓: 300 VDC , 深度: 2.434 , 保險絲盒設計: 觸摸安全 ,保險絲直徑: 13機構/ 32“ , 保險絲座代碼: W , 保險絲長度: 1.5“ , 保險絲尺寸/組: 10 x 38毫米 , 保險絲類型: CC級 , 保險絲 UL 等級: CC ,指示/非指示: 表示 , 最大限度。 安培: 30 , 最大限度。 電壓: 600 , 安裝方式: DIN導軌 ,工作溫度。 範圍: -20度至 90 度。 C , 包裝: 體積 , 產品類別: 保險絲座 , 類型: 模塊化保險絲座 ,額定電壓: 48V DC , 電線尺寸: 18至4銅
次數 | 型號 | 身高 | 總長: | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHCC1DI-48U | - | - | - | - | NT$1,667 | |
B | CHCC3DIU | 2.06“ | 2.909 | 3 | 0.70 | NT$8,026 | |
C | CHCC2DIU | 2.91“ | 2.909 | 2 | 0.70 | NT$4,848 | |
D | CHCC1DIU | 2.91“ | 0.69“ | 1 | 3.28“ | NT$2,345 |