BUSSMANN F03A 系列特種熔斷器
篩選
身材: 圓柱 ,直流額定電壓: 125 VDC , 直徑: 0.25“ , 保險絲類型: 快速吹 , 長度: 1.25“ ,製造商。 系列: F03A , 包裝: 體積 , 產品類別: 高壓保險絲
次數 | 型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03A250V1-1/4AS | 1.25A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$253 | |
B | F03A250V1AS | 1A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 持有人 | 250 VAC | NT$268 | |
A | F03A250V2AS | 2A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$268 | |
A | F03A250V15AS | 15A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$255 | |
A | F03A125V25AS | 25A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$374 | |
A | F03A125V30AS | 30A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 持有人/夾子 | 125 VAC | NT$450 |
F03A系列特種保險絲
Bussmann F03A 系列特種熔斷器可保護各種建築、製造、HVAC 和維護應用中的電路。 當電流超過閾值時,它們會熔化並斷開電路,從而保護電路內連接的設備免受過電流的影響。 這些保險絲可容納尺寸為 3 AWG 的標準電線。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 阻燃和焊接套管
- 卡車和拖車錨
- 地板研磨機配件
- 防靜電手套
- 氣焊機配件
- 通用交流電動機
- 箱包配件
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 汽車潤滑油
- 焊接化學品
- WESTWARD 棘輪扳手套裝
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm保持照明的按鈕操作器
- APPROVED VENDOR 錘子釋放針手
- SUPER MET-AL 鍍鋅鋼標記
- COOPER B-LINE Premier 系列外開式機架
- COOPER B-LINE B562 系列樓梯支架
- SPEARS VALVES PVC 低頭 PIP 製造異徑十字,插座
- BULLDOG 8K 方形拖車千斤頂,直接焊接
- TB WOODS B/5L 型 FHP 滑輪
- ENERPAC EBC系列電動鋼筋切斷機