適用於 LPJ、JKS 系列保險絲的 BUSSMANN 手指安全保險絲盒
篩選
交流電壓額定值: 600 VAC , 保險絲熔斷指示器: 沒有 , 連接器類型: 包裝盒 ,直流額定電壓: 300 VDC , 保險絲盒設計: 手指安全 , 保險絲類型: J級 , 保險絲 UL 等級: J ,指示/非指示: 非指示 , 最大限度。 電壓: 600 , 安裝方式: DIN導軌 , 極數: 1
次數 | 型號 | 最高 安培 | 交流電 | 深度 | 信號寬度 | 電線尺寸 | 保險絲直徑 | 保險絲座代碼 | 保險絲長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JT60030 | 30 | 30 | 2.52“ | 1.23“ | 18至8銅 | 13機構/ 16“ | Z | 2.25“ | NT$1,383 | |
A | JT60060 | 60 | 60 | 1.06“ | 1.52“ | 14至4銅 | 1-1 / 16“ | AA | 2.375“ | NT$1,839 |
適用於保險絲系列 LPJ、JKS 的手指安全保險絲盒
Bussmann 手指安全保險絲盒為伊頓 LPJ 和 JKS 系列保險絲提供安全保護。 這些模塊用於安全性和可靠性至關重要的工業和商業應用。 它們將保險絲牢固地固定在電路中,保護設備並防止過流或短路造成的損壞。 這些保險絲盒採用手指安全設計,可防止意外接觸帶電部件,降低觸電風險並確保工人安全。 它們將保險絲盒和配電塊組合到一個組件中,簡化了面板佈局,並減少了高達 65% 的面板空間使用。 這些模塊使用更少的電線連接,以減少面板的瓦特損耗和整體工作溫度。