BUSSMANN FWP-14F 系列半導體熔斷器
篩選
交流電壓額定值: 800 VAC , 直徑: 14.3mm , 保險絲類型: 快速吹 , 中斷等級: 200kA , 長度: 50.8mm ,製造商。 系列: FWP-14F , 安裝方式: 持有人 , 包裝: 體積 , 產品類別: 高速墨盒保險絲 , 終止類型: 夾 , 類型: 高速保險絲 ,電壓(交流): 800 VAC
次數 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FWP-5A14F | 盒式磁帶 | 5A | 14 x 51毫米 | - | 詢價
|
B | FWP-10AR14F | 盒式磁帶 | 10A | 14 x 51毫米 | NT$989 | |
C | FWP-4A14F | 墨盒保險絲 | 4A | 14毫米×51毫米 | NT$935 | |
C | FWP-1A14F | 墨盒保險絲 | 1A | 14毫米×51毫米 | NT$935 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 實驗室儲存
- 鍵槽拉套
- IC插入和提取工具
- 開溝器
- 碼頭庇護所
- 文件蓋、顯示器和框架
- 發動機
- 訪問障礙和人群控制
- 閥門
- 試驗泵
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 六角乳頭
- SPEAKMAN 亞歷山大系列
- KERN AND SOHN 複合顯微鏡
- AME INTERNATIONAL 輪胎充氣機
- COOPER B-LINE BVT 系列振動夾具
- BENCHMARK SCIENTIFIC 用於 Multi Therm 系列搖床的塊
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1 1/2-20 Un
- SPEARS VALVES PVC 200 級 IPS 裝配式管件 11-1/4 度。 彎頭、墊片 x 墊片
- Arrow Pneumatics 乾燥劑套件