BUSSMANN GMW 系列特種熔斷器
篩選
交流電壓額定值: 125 VAC ,直流額定電壓: 125 VDC , 保險絲類型: 快速吹 , 中斷等級: 35A , 長度: 7.1mm ,製造商。 系列: GMW , 包裝: 體積 , 終止類型: 徑向 , 類型: 特種保險絲 ,電壓(交流): 125 VAC , 寬度: 6.4mm
次數 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMW-1 / 10 | 圓針 | 100mA | 7.1 x 6.4毫米 | PCB安裝保險絲 | NT$306 | |
B | GMW-4 / 10 | 圓針 | 400mA | 7.1 x 6.4毫米 | PCB安裝保險絲 | NT$306 | |
A | GMW-1 / 32 | 圓針 | 31.25mA | 7.1 x 6.4毫米 | PCB安裝保險絲 | NT$555 | |
A | GMW-3 / 4 | 圓針保險絲 | 750mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 通孔引線式保險絲 | NT$306 | |
A | GMW-3 / 10 | 圓針保險絲 | 300mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 保險絲 | NT$306 | |
A | GMW-1 / 64 | 圓針保險絲 | 15.625mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 通孔引線式保險絲 | NT$555 | |
A | GMW-1 / 2 | 圓針保險絲 | 500mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 通孔引線式保險絲 | NT$306 | |
A | GMW-1 / 100 | 圓針保險絲 | 10mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 通孔引線式保險絲 | NT$555 | |
A | GMW-1 / 8 | 圓針保險絲 | 125mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 通孔引線式保險絲 | NT$506 | |
A | GMW-1 / 16 | 圓針保險絲 | 62.5mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 保險絲 | NT$401 | |
A | GMW-1-1 / 2 | 圓針保險絲 | 1.5A | 7.1毫米×6.4毫米 | 保險絲 | NT$306 | |
A | GMW-2 / 10 | 圓針保險絲 | 200mA | 7.1毫米×6.4毫米 | 保險絲 | NT$306 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 註冊增壓風扇
- 軟面劈頭鎚
- 碳素鋼坯料扁鋼板材和板材
- 水位控制
- 維護工作支持
- 焊接台及配件
- 電動工具
- 手推車
- 物料升降機
- 消防
- PARKER 女彎頭,90度,喇叭形,黃銅
- AMERICAN TORCH TIP 火炬主體,海寶
- 3M 吸水枕,油基液體
- APOLLO VALVES 20-700 系列膨脹罐壓力表
- SPEARS VALVES PVC 真凸耳蝶閥,槓桿手柄,SS 凸耳,FKM
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 接頭 90 度彎頭,承插口 x 承插口
- KERN AND SOHN MWA-NM系列輪椅平台秤
- BISHAMON INDUSTRIES 動力裝置
- MAG-MATE 貼紙
- NIBCO 軟管適配器,Wrot 和鑄銅