BUSSMANN 高速半導體熔斷器:FWH 系列
篩選
閥體材質: 玻璃纖維 , 身材: 圓柱 , 班級: 高速 , 直徑: 9機構/ 16“ , 元素: Single ,功能上等於: Ferraz / Gould A50P,Littelfuse L50S ,指示/非指示: 非指示 , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 快速行動 ,額定電壓: 500 伏/直流
次數 | 型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FWH-10A14F | 10 | 大於50kA = 20%pf | 1.25“ | NT$2,132 | |
A | FWH-15A14F | 15 | 大於50kA = 20%pf | 1.25“ | NT$1,826 | |
A | FWH-20A14F | 20 | 大於50kA = 20%pf | 2" | NT$2,724 | |
A | FWH-25A14F | 25 | 大於20kA = 20%pf | 1.25“ | NT$1,826 | |
A | FWH-30A14F | 30 | 大於20kA = 20%pf | 2" | NT$2,966 |
高速半導體熔斷器:FWH 系列
Bussmann 快熔熔斷器旨在針對高水平故障電流提供短路保護。 這些電子保險絲採用緊湊的設計,可輕鬆安裝在狹窄的空間中,並且採用螺栓固定式安裝方式,易於安裝。 它們已通過 CE 認證、UL 認可和 CSA 認證。 這些保險絲旨在提供低電弧電壓和低能量允通,並具有卓越的連續運行循環能力。 從各種 Bussmann 高速熔斷器中進行選擇,標準中斷容量在 200 VAC 時高達 500 kA, Raptor Supplies.