BUSSMANN KU(X)SC 系列接線端子
篩選
接觸材料: 黃銅 , 目前評級: 60A , 易燃: UL 94 V-1 , 高度: 1.25“ ,製造商。 系列: KU(X)SC , 安裝角度: 直行 , 安裝方式: 面板 , 包裝: 體積 , 瀝青: 0.62in , 產品類別: 隔離接線端子 , 終止類型: 擰緊 , 電壓: 600V , 寬度: 2" , 線規: 22 AWG至6 AWG , 最大線規: 6 AWG , 最小線規: 22 AWG
次數 | 型號 | 外殼材質 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KUSC8-BPWCPT | 熱塑性 | 6.25“ | NT$1,100 | |
B | 庫斯科6-WC | 熱塑性 | 5" | NT$835 | |
A | KUXSC12-WWCPT | 熱塑性 | 8.75“ | NT$1,585 | |
A | KUXSC6-00WCPT | 熱塑性 | 5" | NT$890 | 詢價
|
A | KUXSC4-BP | 熱塑性塑料(TP) | 3.75“ | NT$480 | |
C | 庫克斯SC4 | 熱塑性塑料(TP) | 3.75“ | NT$465 | |
D | 庫斯科8-WC | 熱塑性塑料(TP) | 6.25“ | NT$1,005 | |
C | KUXSC4-GE | 熱塑性塑料(TP) | 3.75“ | NT$465 | |
B | 庫斯科4-W | 熱塑性塑料(TP) | 3.75“ | NT$480 | |
D | KUSC2-WWCPT | 熱塑性塑料(TP) | 2.5“ | NT$401 |
KU(X)SC系列接線端子
Bussmann KU(X)SC 系列接線端子有助於促進電路內電線或導體的連接。 這些短路塊具有用於連接相鄰端子或端子塊內的接觸點的短路帶,並包括四個螺釘以將短路帶牢固地固定到端子上。 它們設計用於容納尺寸範圍為 22 至 6 AWG 的銅線,並包含多達 12 個極,用於隔離和分離單個單元內的不同電路。 這些獲得 UL 認證和 CSA 認證的接線端子由核級 Noryl(一種熱塑性塑料)製成,具有出色的絕緣性、機械強度和耐化學性。 它們還允許底座安裝,其中這些塊使用螺釘牢固地固定在表面上。