BUSSMANN TB300 系列保險絲盒
篩選
顏色: 黑色 , 觸點材料: 黃銅 , 目前評級: 3A , 易燃: UL 94 V-0 , 高度: 0.81“ , 築屋材料: 熱塑性塑料(TP) ,製造商。 系列: TB300 ,分鐘。 工作溫度: -40度C , 安裝角度: 直行 , 安裝方式: 面板 , 包裝: 體積 , 瀝青: 0.56in , 產品類別: 隔離接線端子 , 終止類型: 擰緊 , 螺紋尺寸: 8-32in , 類型: 隔離帶 , 電壓: 600V ,額定電壓: 600V , 寬度: 1.33“ , 線規: 22 AWG至8 AWG , 最大線規: 8 AWG , 最小線規: 22 AWG
次數 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | TB300-20SP | 1.02ft。 | NT$870 | |
B | TB300-20 | 1.02ft。 | NT$580 | |
A | TB300-22SP | 1.114ft。 | NT$897 | |
B | TB300-02ST | 2.13“ | NT$85 | |
A | TB300-03BS | 2.69“ | NT$182 | |
B | TB300-0500ST | 3.81“ | NT$212 | |
B | TB300-05ST | 3.81“ | NT$212 | |
A | TB300-09L4 | 6.06“ | NT$293 | |
A | TB300-12QC1QC2 | 7.75“ | NT$652 | |
A | TB300-15SP | 9.43“ | NT$652 |