BUSSMANN D 類延時保險絲 - 奶瓶保險絲
Bussmann D 類熔斷器可保護電機、風扇、鼓風機、輸送機和 HVAC 系統免受電氣故障的影響,最大限度地減少停機時間並確保運行可靠性。
篩選
閥體材質: 陶瓷 , 身材: 圓柱 , 班級: D , 元素: 雙重 ,指示/非指示: 非指示 , 中斷等級: 100kA 在 500 VAC , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 時間延遲 ,額定電壓: 500 VAC
次數 | 型號 | 色標 | 直徑 | 功能上等於 | 保險絲放大器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35D33 | 黑色 | 27.5mm | 西門子5SB4-11 | 35 | 50ft。 | NT$1,282 | |
B | 20D27 | 藍色 | 21.5mm | 西門子5SB2-71 | 20 | 50ft。 | NT$716 | |
C | 4D16 | 褐色 | 13.2mm | 西門子5SA2-2 | 4 | 50ft。 | NT$975 | |
C | 4D27 | 褐色 | 21.5mm | 西門子5SB2-21 | 4 | 50ft。 | NT$818 | |
D | 4GD27 | 褐色 | 27機構/ 32“ | 西門子5SB2 | 4 | 2" | NT$231 | |
E | 63D33 | 銅 | 27.5mm | 西門子5SB4-11 | 63 | 50ft。 | NT$1,380 | |
F | 6D27 | 湖水綠 | 21.5mm | 西門子5SB2-31 | 6 | 50ft。 | NT$872 | |
G | 16D27 | 灰色 | 21.5mm | 西門子5SB2-61 | 16 | 50ft。 | NT$731 | |
H | 2D27 | 馬卡龍粉 | 21.5mm | 西門子5SB2-11 | 2 | 50ft。 | NT$821 | |
D | 100D125 | 紅 | 1 1機構/ 3“ | 西門子5SC2-21 | 100 | 2.25“ | NT$2,258 | |
I | 10D27 | 紅 | 21.5mm | 西門子5SB2-51 | 10 | 50ft。 | NT$709 | |
I | 10D16 | 紅 | 13.2mm | 西門子5SA2-51 | 10 | 50ft。 | NT$796 | |
J | 50D33 | 白色 | 27.5mm | 西門子5B4 | 50 | 50ft。 | NT$1,376 | |
K | 25D27 | 黃 | 21.5mm | 西門子5SB2-81 | 25 | 50ft。 | NT$716 |
功能
- Bussmann 延時 D 類保險絲採用白色陶瓷結構,具有耐用性和耐溫性。
- 它們在 50VAC 時的中斷額定值為 500kA,額定電流範圍為 2A 至 100A。
- 這些保險絲具有延時速度,可防止臨時過載。
常问问题解答
什麼是瓶式保險絲?
瓶式保險絲是一種具有可變尺寸末端的保險絲,用於小型電氣系統,以保護電路免受短路和過流的影響。 這些瓶式保險絲可防止將錯誤的保險絲錯誤地插入電路。
熔斷開關和非熔斷開關有什麼區別?
可熔斷開關配備了集成熔斷器,可為電路提供過流保護,而不可熔斷開關則沒有內置熔斷器,而是依靠其他保護裝置(例如斷路器或上游熔斷器)來為電路提供過流保護。
如何維護Bussmann延時D類熔斷器?
- 確保保險絲和周圍組件清潔且沒有碎屑。
- 將保險絲存放在乾燥、清潔且通風良好的區域。
- 驗證電壓和電流額定值是否符合電路要求。
- 確保電路承載的電流不高於保險絲的額定容量。