CHAINFLEX 托盤電纜,最大 6 安培
篩選
電纜類型: 連續屈曲 , 壓力表/導體: 18/25 , 夾克顏色: 灰色 , 護套材質: PVC , 最大限度。 安培: 6 , 最大限度。 電壓: 600V ,分鐘。 彎曲半徑: 8 x外徑 ,標稱外徑: 0.69“ , 導體數量: 25 ,屏蔽/非屏蔽: 非屏蔽 ,溫度。 範圍: 23度至176度F , 電線顏色: 黑底白字+(1)綠/黃 , 電線尺寸: 18 AWG
次數 | 型號 | 導體材料 | 線軸長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CF130US-07-25 | 裸銅 | 裁切長度,按腳順序 | NT$515 | |
A | CF130US-07-25-100 | 裸銅 | 100ft。 | NT$30,679 | |
A | CF130US-07-25-25 | 銅 | 25ft。 | NT$7,711 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 可轉位立銑刀
- 管螺紋配件
- 吊扇罩
- 電焊爐配件
- 釋放鉤
- 泵馬達
- 空氣壓縮機配件
- 實驗室儲存和運輸
- 垃圾袋和襯裡
- 磨料安裝點
- APPROVED VENDOR 隔間
- WESTWARD 電子扭力扳手
- WILKERSON 空氣調節器
- SQUARE D 發電機面板12-1 / 2 x 8-7 / 8英寸
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 裝配式管件 45 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- SPEARS VALVES CPVC 儀表護罩,EPDM 隔膜
- JAMCO 平底鍋托盤
- ENERPAC PU系列高力液壓電動泵
- ALLEGRO SAFETY 管接頭
- GROVE GEAR NH 系列,BM-R 型,815 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機