CHEMTROLS VALVES Ball Check Valve
篩選
閥體材質: Kynar(R) , 顏色: 紅 , 連接類型: 滑套 , 最大限度。 壓力: 1360 PSI , 日程: 80 ,溫度。 範圍: 73度至280度F
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | S65BC-V 1個 | 1" | NT$28,577 | |
B | S65BC-V 1/2 | 1機構/ 2“ | NT$15,733 | |
B | S65BC-V 3/4 | 3機構/ 4“ | NT$17,753 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鋼絲繩夾
- 孔塞
- 巨型漏斗箱
- 內閣配件
- 管掛帶
- 暖通空調控制
- 大括號和括號
- 回收設備
- 玻璃纖維
- 農業測試
- DAYTON 帶驅動組件的皮帶驅動鼓風機,未組裝
- RULAND MANUFACTURING OSC 系列聯軸器
- BUSSMANN T級600V保險絲盒3P
- GUARDAIR 尼龍噴嘴
- FERVI 噴砂櫃
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" Tri Clover 兼容接頭衛生壓力/真空表
- ANVIL 調節器螺絲扣
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業三通水平分流球閥,龍頭,EPDM
- MARTIN SPROCKET 銷扳手
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 減速機,帶套筒輸入,尺寸 30