CHERNE 清潔密封塞
Cherne Clean-Seal 塞子安裝在 PVC、ABS 或鑄鐵三通上,用於在排水、廢水和通風 (DWV) 管道系統的堆棧測試期間消除測試水的反濺,保持工作區域和管道工乾燥。 這些易於安裝的塞子可以密封塑料和難以密封的鑄鐵螺紋清理件,並具有可現場維修的可拆卸的呼吸閥充氣配件。...讀
篩選
類型: 氣動
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 最高 背壓 | 所需充氣壓力 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271508 | 1.5“ | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 30 PSI | 1.5“ | 4.75“ | NT$1,927 | |
A | 271705 | 2" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 35 PSI | 2.38“ | 5.81“ | NT$1,633 | |
A | 271713 | 3" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 35 PSI | 3.5“ | 7.38“ | NT$2,006 | |
A | 271721 | 4" | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 | 35 PSI | 4.5“ | 8.5“ | NT$2,577 |
工作機制
- 通過將塞子旋入標準測試三通,將塞子插入管道或應用區域,其距離至少等於管道直徑,以防止塞子突出。
- 將充氣軟管的一端連接至充氣插頭(例如 Schrader 閥),另一端連接至管線壓力、泵或其他供壓設備。
- 如果有其他接頭可用,請將壓力回讀軟管連接到該接頭。 第二根軟管的另一端應連接到校準儀表。
- 在給塞子充氣之前,正確阻擋/支撐塞子。 通過充氣軟管將塞子充氣至額定充氣壓力。
- 在測試管道或應用程序之前,將塞子固定一會兒。 完成測試或應用後,釋放所有背壓和塞壓,直到塞子完全放氣。
- 從管道上取下塞子之前,先取下阻塞/支撐系統。 按照存放說明妥善存放插頭。
功能
- Cherne Clean-Seal 堵頭可承受 30 英尺(9.1 米)的最大水頭壓力和 13 psi(0.9 巴)的最大背壓。
- 其天然橡膠主體帶有高強度 ABS 螺紋,可提供防漏密封並增強耐用性。
- 它們可以在 0 到 125 華氏度的溫度範圍內運行。
- 這些塞子使用壓力為 30 psi (2.1 bar) 或 35 psi (2.4 bar) 的空氣/氣體進行充氣。
- 它們採用 NPT 尺寸,標稱尺寸範圍為 1.5 至 4 英寸。
兼容配件
- Cherne 充氣 - 回讀軟管:這些壓力回讀軟管與這些插頭配合使用,以提供加壓氣體供應。 它們配備了用於精確充氣或通縮的儀表。
標準與批准
- 品質政策 ISO 9001
- OSHA
常问问题解答
如何確定所需插頭的尺寸?
用戶應確定管道的內徑 (ID),然後根據應用的 ID 選擇堵頭。
安裝這些插頭前要記住哪些要點?
- 根據管道尺寸和設計選擇合適尺寸的堵頭。
- 始終測量塞子必須承受的最大背壓。 相應地選擇插頭。
- 驗證管道內徑是否在塞子的最小和最大密封尺寸範圍內。
- 應使用校準的儀表和適當的軟管對塞子進行充氣或放氣。
- 清潔管道上的任何碎屑或異物,以減少對塞子的損壞。 使用溫和的肥皂和水清潔插頭,不要使用任何清潔劑。
- 每次使用後用 1 PSIG 的壓力給塞子充氣,檢查塞子是否有任何裂紋、腐蝕、切口、洩漏或配件鬆動。
- 可以選擇備用系統來防止插頭故障時造成傷害。
- 必須使用正確設計的阻擋或支撐裝置來限制由於插頭後面的力而引起的任何插頭移動。
如何儲存這些 Cherne Clean-Seal 插頭?
這些插頭必須存放在低於 110 華氏度的干燥地方,並遠離陽光和臭氧或紫外線光源。