CHERNE 監視器鎖緊塞
Cherne 監測井鎖塞採用高品質、耐石化設計來密封監測井。
篩選
類型: 機構
次數 | 型號 | 標稱尺寸 | 範圍 | 最高 背壓 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271648 | 1" 至 1.25" | 1" 至 1.38" | 6.5 磅/平方英寸/15 英尺。 | 2.5“ | 塑料 | NT$961 | |
A | 271675 | 2" | 1.9" 至 2.31" | 6.5 磅/平方英寸/15 英尺。 | 2.5“ | 塑料 | NT$1,126 | |
A | 271669 | 3" | 2.8" 至 3.1" | 6.5 磅/平方英寸/15 英尺。 | 2.6“ | 塑料 | NT$1,203 | |
A | 271683 | 4" | 3.8" 至 4.38" | 6.5 磅/平方英寸/15 英尺。 | 3" | 塑料 | NT$1,310 | |
A | 271691 | 6" | 5.77" 至 6.08" | 6.5 磅/平方英寸/15 英尺。 | 3.98“ | 塑料 | NT$2,830 | |
A | 271735 | 8" | 7.76" 至 8.03" | 6.5 磅/平方英寸/15 英尺。 | 3.98“ | 塑料 | NT$6,470 |
功能
- Cherne Monitor 鎖井塞的尺寸可密封 40 號管道。
- 它們具有耐化學/石油腐蝕的 Estaloc 塑料底板和頂板。
- 它們有一個黃色鍍鉻鎖閂,可以安裝 Cherne 的實心黃銅掛鎖或 2 號主掛鎖。
- 它們具有耐石油的丁腈 O 形圈和不銹鋼馬車螺栓。
標準與批准
- EPA
常问问题
我們在哪裡使用鎖定插頭?
鎖定插頭和連接器主要供建築工人、承包商、焊工等使用。
這些 Cherne Monitor 鎖井塞的最大背壓是多少?
這些 Monitor Well Locking 塞子可以承受 6.5 PSI(0.45 巴)的最大背壓。
這些鎖定插頭的標稱尺寸是多少?
這些插頭的標稱尺寸從 1 英寸到 8 英寸不等。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 安全推車
- 防靜電椅子
- 排煙器配件
- 不銹鋼音樂線
- 汞洩漏控制
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 錘子和打擊工具
- 油漆噴塗機及配件
- 汽車測試
- 塑料
- EDWARDS SIGNALING 法國號
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 內螺紋噴頭適配器,插座 x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC 和 CPVC 凸耳鋅插入套件,鍍鋅
- 80/20 15 系列 1515-LS 型材 T 型槽型材
- MARTIN SPROCKET 雙庫存孔 B 型公制滾子鏈輪,10B-2 鏈號
- Arrow Pneumatics F5 系列聚結過濾器,三星
- Aetna Bearing 直托輥
- ARROW FASTENER 斯台普斯
- ENERPAC H700 系列液壓軟管
- GROVE GEAR NH 系列,BMQ-L 型,830 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機