CHICAGO-LATROBE 29 件套高速鋼加工鑽頭套裝
篩選
切割方向: 右手 , 尺寸類型: 分數英寸 , 材料: 高速鋼 , 件數: 29
次數 | 型號 | 完 | 清單編號 | 點角 | 點類型 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45640 | 黑氧化物 | 150ASP | 135學位 | 分割點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”和1/2“ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | NT$9,274 | |
B | 57714 | 黑氧化物 | 150 | 118學位 | 常規點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”和1/2“ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | NT$8,618 | |
C | 49914 | 光明 | 150D | 118學位 | 常規點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”和1/2“ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | NT$8,198 | |
D | 43640 | TiCN塗層 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | NT$20,866 | |
A | 69861 | TiN塗層 | 150T | 118學位 | 常規點 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”和1/2“ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | NT$17,209 | |
E | 41800 | TiN塗層 | 150ASP | 135學位 | P3分割點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | NT$17,071 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 工作和商店票證持有人
- 螺母安裝器和鑽頭固定器
- 氣錘
- 車庫門和碼頭門
- 秋季逮捕員額和延期
- 壓縮空氣處理
- 運輸用品
- 電線管理
- 張緊器和拉緊器
- 墊片和支座
- HONEYWELL 電子空氣濾清器120 V
- DIXON 模具
- COOPER B-LINE B387 系列兩孔 Z 母線管道連接
- EATON NWC 系列電子塑殼斷路器,N 框架
- ANSELL 93-311 Nitrilite 非無菌一次性丁腈無塵室手套
- ENERPAC SP 系列旋轉閥組
- NORTH BY HONEYWELL Nitriguard Plus 無支撐丁腈手套,17 萬件。厚度
- VESTIL SAW系列減震輪
- BROWNING 50 號鏈條用帶 QD 襯套的鋼製雙鏈輪