CONGRESS DRIVES 固定孔壓鑄 Zamak 3 V 型皮帶輪,3 級,凹槽數量:3
篩選
缸徑類型: 固定孔 , 需要襯套: 與機身相同顏色 , 建造: 素色 ,適合軸直徑: 5 / 8“或1 / 2” , 材料: 壓鑄Zamak 3 , 凹槽數量: 3 ,包括固定螺絲: 是
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCA300-3X062KW | 0.5“或0.625” | 1.875“,2.5”,3.313“ | NT$4,075 | |
A | SCA600-3X062KW | 5 / 8“或1 / 2” | 4“,5”,6“ | NT$4,395 | |
A | SCA500-3X062KW | 5 / 8“或1 / 2” | 3“,4”,5“ | NT$3,787 | |
A | SCA400-3X062KW | 5 / 8“或1 / 2” | 2“,3”,4“ | NT$2,977 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電磁升降機
- 先導空氣控制閥
- 過濾呼吸配件
- 套筒扳手
- 履帶梯
- 泵馬達
- 料斗和方卡車
- 檔
- 屋頂
- 錫
- SOLER & PALAU 84瓦60 Hz乾燥機增壓風管風扇
- TEMPCO 循環增壓加熱器元件
- ARLINGTON INDUSTRIES 找平環,塑料
- COOPER B-LINE 不帶旁路的單表插座
- HOFFMAN 緊湊型系列 DIN 導軌
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,2-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC 管道接頭 雙 Y 形接頭,帶凸緣插座
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel 系列電泳系統
- BALDOR / DODGE XT45 重型翼形滑輪
- BROWNING NSS 系列庫存鋼製最小孔徑正齒輪,24 節距