DAYTON 三相通用交流電機
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架: 56C , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: NEMA 高級評級 , 生命值: 1/4 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 服務因素 | 滿載電流 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31升36 | 1.15 | 0.88-0.80/0.40 | 6 29機構/ 32“ | 3520 | 企業排放佔全球 72.0% | 10 5機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | NT$8,157 | |
A | 31升37 | 1.15 | 1.2-1.1/0.53 | 7.125“ | 1765 | 企業排放佔全球 69.5% | 9 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | NT$9,011 | |
B | 31升54 | 1.15 | 1.0-1.0/0.50 | 6 29機構/ 32“ | 1720 | 企業排放佔全球 69.5% | 9 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | NT$9,011 | |
A | 31升38 | 1.35 | 1.2-1.1/0.55 | 7.125“ | 1160 | 企業排放佔全球 67.5% | 10 5機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | NT$9,975 |
三相通用交流電機
代頓三相通用交流電機設計用於為風扇、泵、通風設備和機床提供動力,比同規格的單相型號具有更高的扭矩和更高的效率。 這些電機採用 NEMA 3 框架,包含 56 個繞組,可產生旋轉磁場並提供順時針和逆時針方向的連續軸旋轉。 它們的絕緣等級為 F 級,可防止高溫。 它們採用水平面安裝,符合 CE、CSA 和 UL 標準,可確保安全運行。 從各種通用電機中進行選擇,額定轉速為 3、1160、1720 和 1765 RPM Raptor Supplies.