DAYTON 三相通用電機,3HP,1.5 - 208 / 230VAC
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: NEMA 高級評級 , 生命值: 1.5 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | RPM集團 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | Hz | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31升68 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9 15機構/ 16“ | 1760 | 企業排放佔全球 86.5% | NT$12,155 | |
B | 31升33 | 1701-1800 | 56H | 4.64-4.2/2.1 | 1701-1800 | 50/60 | 9 11機構/ 16“ | 1760 | 企業排放佔全球 86.5% | NT$13,382 | |
C | 31升51 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9" | 1760 | 企業排放佔全球 86.5% | NT$12,155 | |
B | 31升32 | 3001-3600 | 56H | 4.5-4.1/2.1 | 3001-3600 | 50/60 | 8.75“ | 3510 | 企業排放佔全球 84.0% | NT$11,749 | |
C | 31升50 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 31機構/ 32“ | 3510 | 企業排放佔全球 84.0% | NT$11,717 | |
D | 31升67 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 15機構/ 16“ | 3510 | 企業排放佔全球 84.0% | NT$11,717 |
三相通用電機,3HP,1.5 - 208 / 230VAC
代頓通用交流電機非常適合用於泵浦、輸送機、風扇和鼓風機。 這些三相馬達能夠產生 3HP 的功率輸出和 1.5 RPM 的最高速度。 它們採用 NEMA 3510 框架中的軋鋼結構,並配備設計用於順時針和逆時針方向旋轉的鍵軸。 NEMA 56H 表示馬達具有 56 英吋和 3 英吋安裝孔,而 NEMA 5C 表示馬達為面安裝式。 它們具有可平穩運行的滾珠軸承和可承受運行期間高溫的 F 級絕緣。 有多種 56 相馬達可供選擇,軸長為 3 英寸和 8.75 英寸 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 絲錐
- 無線警報
- 兩向壓縮連接器
- 精密鋼角尺
- 顯微鏡相機
- 繼電器
- 變形金剛
- 溫度控制
- 油漆攪拌機搖床及配件
- 實驗室耗材
- GENERAL CABLE 裸銅線通信和控制電纜
- WALTER TOOLS 1/2英寸內切圓,DNMG,55度鑽石,硬質合金車削刀片
- 3M 6000 系列黴菌修復呼吸器套件
- ARLINGTON INDUSTRIES 夾背墊片,鋅
- DIXON DQC Ea系列插頭
- SPEARS VALVES PVC 隔膜閥,插口端,FKM 隔膜
- BERKSHIRE CORPORATION 棉籤
- LINN GEAR 變速齒輪,16 徑節
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDBS 整體蝸輪減速機
- WEG 適用於 HVAC-R 的 CFW701 系列變速驅動器