DAYTON 348 系列直流減速電機,90 VDC,TENV
篩選
軸承: 機針滾針和推力球,電機上的滾珠 , 畫筆: 外部可更換 , 外殼: TENV ,滿載電流: 1.41 , 齒輪箱: 壓鑄鋁 , 齒輪材質: 硬化鋼 , 築屋材料: 壓鑄鋁 , 輸入HP: 1/8 ,減軸長度: 10.125“ 、潤滑: 永久重油齒輪油 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機類型: DC , 安裝: 所有位置 , 總體長度: 11.625“ , 懸臂荷載: 150磅。 , 替換刷: 6年6月 , 可逆軸輸出: 沒有 , 迴轉: 可逆 , 密封件: 在輸入和輸出軸上 , 軸方向: 平行 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 90 VDC
次數 | 型號 | 齒輪比 | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z128 | 11:1 | 43英寸磅 | 170 | 151年到200年 | NT$18,005 | |
A | 4Z381 | 19:1 | 77英寸磅 | 94 | 76年到100年 | NT$21,663 | |
A | 4Z382 | 28:1 | 113英寸磅 | 64 | 51年到75年 | NT$17,226 | |
A | 4Z129 | 36:1 | 138英寸磅 | 50 | 31年到50年 | NT$25,317 | |
A | 4Z383 | 58:1 | 220英寸磅 | 31 | 31年到50年 | NT$22,519 | |
A | 4Z130 | 82:1 | 280英寸磅 | 22 | 16年到30年 | NT$18,670 |
348 系列直流減速電機,90 VDC,TENV
Dayton 348 系列直流減速電機設計用於操作帶有齒輪系統的設備,例如輪椅、病床、升降台和電動座椅。 它們非常適合所需的比率和扭矩應用。 這些 90VDC 額定電機提供高啟動力和精確的變速控制。 TENV 外殼包括具有壓鑄鋁結構的電機、齒輪和軸承。 電機使永磁平行軸沿順時針和逆時針方向以最高 170 RPM 的速度旋轉。 這些電機採用面底座安裝方式,可以垂直和水平安裝。 從多種直流減速電機中進行選擇,其齒輪比為 11:1、28:1、82:1、58:1、36:1 和 19:1 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 防震手套和包裹物
- 可互換的頭部扭矩扳手
- 拔輪器
- 外殼空調配件
- 鼓風機/電機控制器
- 實用車
- 鎖定裝置
- 物料升降機
- 氣動系統組件
- 鉤下起重配件
- ACCUFORM SIGNS 化學標籤、化學名稱、健康、易燃性、反應性、防護裝備
- WESTWARD 插座
- AMPCO METAL 插座沖擊
- GENERAL ELECTRIC TQD型斷路器外殼
- GORLITZ 車輪
- HOFFMAN 12 型兩門落地式機箱
- SPEARS VALVES PVC 白色 True Union Utility 旋啟式止回閥,SR 螺紋
- NORTON ABRASIVES 螺旋刷
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 連身服,手腕膠帶,白色
- GROVE GEAR GRL 系列,BMQ-D 型,821 尺寸,Ironman 蝸輪減速機