DAYTON 483 系列直流減速電機
篩選
軸承: 重型球和推力球在機殼上,電動機在球上 , 畫筆: 外部可更換 , 齒輪箱: 壓鑄鋁 , 齒輪材質: 硬化鋼 , 齒輪類型: 螺旋線和馬刺 , 築屋材料: 壓鑄鋁 、潤滑: 永久重油齒輪油 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機類型: DC , 安裝: 所有位置 , 懸臂荷載: 325磅。 , 替換刷: 6年9月 , 可逆軸輸出: 沒有 , 迴轉: 可逆 , 密封件: 輸入和輸出軸上的唇型 , 軸方向: 平行 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 90 VDC
次數 | 型號 | 總長度 | 擴展模組 | 滿載電流 | 轉速範圍 | 齒輪比 | 輸入HP | 長短軸 | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z407 | 13.25“ | TENV | 2.60 | 0年到15年 | 131:1 | 1/4 | 11.75“ | 960英寸磅 | NT$47,085 | |
A | 6Z406 | 13.25“ | TENV | 2.00 | 0年到15年 | 196:1 | 1/4 | 11.75“ | 1087英寸磅 | NT$45,531 | |
A | 6Z408 | 13.25“ | TENV | 2.70 | 16年到30年 | 87:1 | 1/4 | 11.75“ | 727英寸磅 | NT$47,085 | |
B | 6Z415 | 15.5“ | TEFC | 5.00 | 31年到50年 | 41:1 | 1/2 | 14“ | 664英寸磅 | NT$45,239 | |
C | 6Z416 | 15.5“ | TEFC | 5.00 | 51年到75年 | 28:1 | 1/2 | 14“ | 464英寸磅 | NT$45,435 | |
D | 6Z417 | 15.5“ | TEFC | 5.00 | 76年到100年 | 19:1 | 1/2 | 14“ | 305英寸磅 | NT$49,483 | |
E | 6Z413 | 15.5“ | TEFC | 4.20 | 16年到30年 | 87:1 | 1/2 | 14“ | 1112英寸磅 | NT$49,809 | |
F | 6Z418 | 15.5“ | TEFC | 5.00 | 100年到150年 | 12:1 | 1/2 | 14“ | 202英寸磅 | NT$49,483 | |
G | 6Z414 | 15.5“ | TEFC | 5.00 | 31年到50年 | 50:1 | 1/2 | 14“ | 822英寸磅 | NT$49,749 |
483系列直流減速電機
Dayton 483 系列直流減速電機可運行帶有齒輪系統的設備,例如輪椅、病床、升降台和電動座椅。 它們非常適合所需的比率和扭矩應用。 這些 90VDC 電機提供高啟動力和精確的變速控制。 外殼包括採用壓鑄鋁結構的電機、齒輪和軸承。 這些電機旋轉平行軸以順時針和逆時針方向移動物體。 這些電機採用面底座安裝,可以垂直和水平安裝。 從各種直流減速電機中進行選擇,這些電機採用 TENV 和 TEFC 電機外殼 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 路由器位集
- 指示器支架底座和支架
- 無火花工具集
- 潤滑容器配件
- 機械搬運工
- 鋼絲繩及配件
- 家具
- 風管風扇及配件
- 閥門執行器外殼和配件
- 機械
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 線夾,3/8 英寸,NPT
- KLEIN TOOLS 公制螺母驅動器
- WOODHEAD 130137系列出線盒
- ANVIL 塔克連接器
- SPEARS VALVES PVC 夾式鞍座,SR 螺紋,單出口,灰色,EPDM O 形圈
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 襯套鼓輪
- MAGLINER 輪罩
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,5967T 系列
- BALDOR / DODGE Grid Lign T31 型墊片組件