DAYTON 後傾鼓風機,18-1/4 英吋輪徑
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 球 ,CFM @ 0.250 英寸。 SP: 3780 , 深度: 32“ ,卸料高度(英寸): 19.625 ,排放寬度(英寸): 14.25 ,腳註: #電機過載情況 , 高度: 37“ , 外殼飾面: 灰色烤聚酯環氧樹脂 , 築屋材料: 鐵件 ,赫茲: 60 ,入口直徑: 19-5 / 8“ , 最大限度。 環境溫度。: 104 F , 最大限度。 入口溫度: 250度 , 電機外殼: 防滴漏 , 迴轉: CW ,軸直徑: 1-3 / 16“ , 輪徑: 18 1機構/ 4“ , 輪材質: 鐵件 , 輪寬: 9 7機構/ 32“ , 寬度: 40“
次數 | 型號 | dBA @ 5英尺 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.375英寸 SP | 滿載電流 | 電機框架 | 電機功率 | 電機轉速 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C799 | - | - | - | - | - | 3/4至3 | - | - | NT$114,951 | |
A | 7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | 三階段 | NT$137,675 | |
A | 7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | 電容器啟動 | NT$142,211 | |
A | 7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | 電容器啟動 | NT$137,016 | |
A | 7C894 | 62 | 542 | 4180 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | 三階段 | NT$148,376 | |
A | 7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | 三階段 | NT$158,536 | |
A | 7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 三階段 | NT$160,900 | |
A | 7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | 電容器啟動 | NT$160,004 | |
A | 7C893 | 72 | 745 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | 電容器啟動 | NT$158,356 | |
A | 7C895 | 72 | 745 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | 三階段 | NT$168,515 |
後傾鼓風機,輪徑 18-1/4 英寸
代頓皮帶驅動鼓風機適用於在工業通風、餐廳和實驗室排氣系統中提供清潔的空氣循環。 這些裝置具有非過載和動態平衡的輪子,可在低轉速下產生高效的風量。 它們還具有符合OSHA 要求的防護裝置,可防止人員意外接觸風扇葉片,並配備開放式防滴(ODP) 外殼,外殼具有通風開口,允許外部冷卻空氣直接流入電機繞組,以散發連續運行時產生的熱量。 有多種後傾式鼓風機供您選擇,鼓風機速度範圍為 477 至 745 rpm。