DAYTON 塗層/未塗層電纜,1/4 英寸尺寸
篩選
電纜尺寸: 1機構/ 4“ , 塗層材料: 透明乙烯基 ,外徑: 5機構/ 16“
次數 | 型號 | 總長: | 材料 | 股線類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG84 | 25ft。 | 304不銹鋼 | 7 19點¯x | 1280磅。 | NT$3,646 | |
B | 33RH42 | 50ft。 | 鍍鋅鋼 | 7 19點¯x | 1400磅。 | NT$2,509 | |
A | 33RG82 | 250ft。 | 304不銹鋼 | 6 x 37級IWRC | 900磅。 | NT$35,187 | |
A | 33RG87 | 250ft。 | 304不銹鋼 | 7 7點¯x | 1220磅。 | NT$27,993 | |
C | 33RF60 | 250ft。 | 302 / 304不銹鋼 | 7 19點¯x | 1280磅。 | NT$32,307 | |
C | 33RF84 | 250ft。 | 鍍鋅鋼 | 7 19點¯x | 1400磅。 | NT$9,985 | |
A | 33RG78 | 250ft。 | 304不銹鋼 | 1 19點¯x | 1640磅。 | NT$36,500 | |
C | 33RF85 | 500ft。 | 鍍鋅鋼 | 7 19點¯x | 1400磅。 | NT$16,399 | |
A | 33RG79 | 500ft。 | 304不銹鋼 | 1 19點¯x | 1640磅。 | NT$69,738 |
塗層/無塗層電纜,1/4 英寸尺寸
Dayton 1/4 英寸電纜與手動或電動絞盤一起使用,以在水平位置拉動或提升負載。 這些裝置採用 302 / 304 不銹鋼或鍍鋅鋼結構,經久耐用,能夠在各種索具操作中承受重負載(高達 1640 磅)。 它們具有透明的乙烯基或聚丙烯塗層,以增加韌性、靈活性、耐磨性和耐化學性。 這些塗層還可以保持電纜的潤滑,從而易於操作並延長使用壽命。 這些電纜種類繁多,長度範圍為 25 至 500 英尺,可供選擇。