DAYTON 手動/電動絞車電纜,鋼結構
篩選
塗層材料: 透明乙烯基 ,外徑: 13機構/ 32“
次數 | 型號 | 電纜尺寸 | 總長: | 材料 | 股線類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG73 | 1機構/ 2“ | 500ft。 | 304不銹鋼 | 6 x 19級IWRC | 4560磅。 | NT$207,210 | |
A | 33RG72 | 1機構/ 2“ | 250ft。 | 304不銹鋼 | 6 x 19級IWRC | 4560磅。 | NT$104,150 | |
B | 33RG03 | 5機構/ 16“ | 250ft。 | 鍍鋅鋼 | 7 19點¯x | 1960磅。 | NT$17,598 |
手動/電動絞盤電纜,鋼結構
代頓電纜與手動或電動絞車一起使用,用於在各種應用中牽引重型設備和負載,包括繫泊或拖曳。 這些電纜採用鍍鋅鋼或 304 不銹鋼結構,具有耐用性和出色的耐腐蝕性。 選定的型號具有乙烯基塗層,可保持電纜的潤滑,從而易於操作並延長使用壽命。 這些電纜種類繁多,負載能力為 1960 磅和 4560 磅,可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 擴口杯砂輪
- 臨時工地燈頭
- 外殼孔密封
- 裝飾裝置
- 混凝土耙和移動器
- 刀柄
- 索道
- 焊條和焊絲
- 錫
- 青銅
- NORTON ABRASIVES BlueFire 多空氣粗砂紙
- AMERIC 通風管道,PVC,乙烯基塗層聚酯結構
- GROTE 間隙標記燈蜂箱
- GENERAL ELECTRIC 460至480VAC,電磁電動機啟動器
- BUSSMANN TB200HB系列接線端子
- EDWARDS SIGNALING LED面板信標
- ENERPAC STN 系列液壓螺母劈開器套件
- DWYER INSTRUMENTS DPGA 系列和 DPGW 數字壓力表
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,XSFS 單級減速機
- BOSTON GEAR 六角軸捲軸端適配器