DAYTON 直驅雙入口前向曲線鼓風機
篩選
房屋裝修: 與機身相同顏色 , 築屋材料: 鍍鋅鋼 , 最大限度。 環境溫度。: 104 F , 最大限度。 入口溫度: 104度 , 安裝: 多位置 , 類型: 雙入口正向曲線,直接驅動,電機少 , 輪徑: 1機構/ 2“ , 輪材質: 鐵件
次數 | 型號 | 出料高度(英寸) | 排放寬度(英寸) | 房屋深度 | 房屋高度 | 外殼寬度 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NRC4 | 10-5/16 | 11.75 | 15“ | 15.25“ | 11.75“ | 9 1機構/ 2“ | 9.25“ | NT$8,286 | |
A | 5NRC3 | 10.375 | 9.187 | 15“ | 15.25“ | 9.187“ | 9 1機構/ 2“ | 6.5“ | NT$8,302 | |
A | 5NRC6 | 11.5 | 13 | 16-3 / 4“ | 17.5“ | 13“ | 10 5機構/ 8“ | 10.375“ | NT$9,579 | |
A | 5NRC5 | 11.5 | 10.625 | 16-3 / 4“ | 17.5“ | 10.625“ | 10 13機構/ 16“ | 8" | NT$9,882 |
直驅雙進風曲線風機
代頓直驅雙入口前曲線鼓風機可在密閉空間內提供新鮮空氣。 它們與供暖、空調和通風系統一起使用。 這些鼓風機由鍍鋅鋼製成,並配有加固輪以確保最佳性能。 它們具有帶有防腐蝕表面的鋼輪,可提高機動性,並配有帶有彈性墊的外殼支撐,以最大限度地減少振動。 代頓直驅鼓風機可以替代大多數具有相同額定馬力的鼓風機。 有多種直驅鼓風機可供選擇,有 10.312、10.375 和 11.5 排出高度選項 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電子手套
- 杯子和杯子
- 水和蒸汽鍋爐
- 語音數據連接器
- 粒子計數器
- 氣體焊接設備
- 檔
- 電弧焊機和等離子切割機
- 家具
- 排煙器及配件
- FALLTECH 混凝土錨
- BESTAIR PRO 空氣濾清器更換過濾器
- WOODHEAD 130190系列滑環
- MERSEN FERRAZ Protistor 保險絲,1100 至 1250VAC/1300VAC
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 裝配式接頭減速器聯軸器,墊圈 x 插口
- EATON FDC 系列完整塑殼斷路器,F 框架
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 度。 機加工齒輪架,16 徑節
- BALDWIN FILTERS 機油濾清器
- TIMKEN UCFC 200 先導圓形法蘭安裝軸承,緊定螺釘鎖定