DAYTON 排氣扇 16 英寸,230V
代頓直驅排氣扇用於辦公室、學校、倉儲設施、工廠以及輕工製造和裝配區域的通風。 這些 16 英寸排氣扇可排出室內空間的熱量、氣味、濕氣和煙霧,減少空氣污染物並改善室內空氣質量...本質。讀
次數 | 型號 | 葉片數 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 段落 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D983 | 3 | 2476 | 2288 | 1 | 14.1 | 14.4 | 工業直驅 | 115/230 | NT$33,409 | |
B | 10D984 | 3 | 2476 | 2288 | 3 | 14.1 | 14.4 | 工業直驅 | 208-230/460 | NT$33,429 | |
C | 10E040 | 3 | 2432 | 2212 | 1 | 14.8 | 16.4 | 工業/商業直接驅動 | 115/230 | NT$22,094 | |
D | 10D972 | 4 | 2483 | 2335 | 1 | 16.6 | 15.3 | 商業直驅 | 115/230 | NT$18,221 |
排氣扇16英寸,230V
採用代頓16英寸排氣扇,排出污濁空氣,吸入新鮮潔淨空氣,營造更好的工作環境。 這些風扇具有耐用的鍍鋅鋼葉片,能夠在低靜壓下處理大量空氣,並提供垂直和水平牆壁安裝選項。 它們採用全封閉式空氣電機設計,並具有 B 級絕緣。 這些代頓排氣扇比直接驅動風扇具有更好的優勢,因為它們運行更安靜,並且可以更好地控制風扇速度。 從這些 Dayton 16 英寸排氣扇中進行選擇,氣流速度範圍為 950 至 12363 CFM Raptor Supplies.
功能
- Dayton 直驅排氣扇配有 1/4 馬力電機,運行速度高達 1750 rpm。
- 這些 16 英寸工業排氣扇採用鍍鋅鋼框架,耐用且耐腐蝕。
- 它們具有完全封閉的氣罩,可防止液體或碎屑進入電機內部。
- 這些 B 級絕緣電機的環境溫度高達 104 華氏度。
- 它們配備鋁製葉片,並提供垂直和水平牆壁安裝選項。
標準與批准
- UL
- 文化
常问问题解答
直驅風機和皮帶驅動風機有什麼區別?
- 在直接驅動排氣扇中,風扇螺旋槳直接連接到電機軸,而皮帶驅動風扇的電機軸連接到皮帶輪,皮帶輪進一步通過皮帶連接到第二個皮帶輪。 第二個皮帶輪連接到驅動風扇螺旋槳的軸。
- 直驅風扇沒有動力傳輸損失,因為螺旋槳直接連接到電機軸,而皮帶驅動風扇由於皮帶、滑輪和驅動軸軸承之間的摩擦而存在動力傳輸損失。
換氣扇和排氣扇有什麼區別?
換氣扇有助於將新鮮和清潔的空氣帶入房間或空間,而排氣扇則可以去除同一區域的骯髒或污染的空氣。
為我的應用選擇直驅排氣扇時需要考慮哪些主要因素?
- 氣流(CFM)
- 靜壓力
- 響度限制