DAYTON 直驅排氣扇,葉片直徑 20 英寸
篩選
鋁製百葉窗編號: 4C559 , 軸承類型: 球 ,CFM @ 0.500 英寸。 SP: 3101 ,玻璃纖維牆壁百葉窗編號: 5C214 , 法蘭寬度: 1" , 框架表面處理: 鍍鋅 , 框架材質: 鍍鋅 ,鍍鋅牆壁百葉窗編號: 1C745 , 高度: 24“ ,赫茲: 60 , 進氣防護罩編號: 1WBU2 , 最大限度。 環境溫度。: 104 F , 電機外殼: 完全封閉的空氣 、電機絕緣: B類 , 安裝位置: 垂直或水平 , 刀片數量: 3 ,螺旋槳直徑: 20“ , 螺旋槳材質: 鋁 , 速度控制: 沒有 , 文丘里深度: 3-1 / 2“ , 寬度: 24“
次數 | 型號 | 電機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 段落 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | 商業直驅 | 115/230 | NT$28,498 | |
B | 10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | 商業直驅 | 115/230 | NT$25,814 | |
A | 10D977 | 1140 | 4509 | 4112 | 3 | 13.9 | 12.7 | 商業直驅 | 208-230/460 | NT$26,193 | |
C | 10D987 | 1750 | 4557 | 4254 | 1 | 23 | 22 | 工業直驅 | 115/230 | NT$39,952 | |
C | 10D988 | 1750 | 4557 | 4254 | 3 | 23 | 22 | 工業直驅 | 208-230/460 | NT$37,445 |
直驅排氣扇,葉片直徑 20 英寸
代頓排氣扇將倉庫和辦公室通風口內的氣味、濕氣和煙霧從內部排出到外部。 它們採用鍍鋅鋼結構,配有 3 個鋁製葉片螺旋槳,耐腐蝕、耐用。 它們能夠承受 104 華氏度的最高環境溫度,並採用 B 級絕緣的直驅電機,可通過軸或輪軸直接連接到風扇,從而提高能源效率。 有多種排氣扇供您選擇,電機轉速範圍為 1125 至 1753 rpm。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 表號和持卡人
- 蠟和清潔劑
- Gladhand配件
- 門邊護板
- 沈井
- 空調製冷
- 移動式垃圾車和工作站
- 磨刀石
- 農業測試
- 瀝青測試
- INGERSOLL-RAND 真空式提升輔助裝置
- SCHNEIDER ELECTRIC XB5R / XB4R無線按鈕
- HALLOWELL DuraTough 經典系列,重型儲物櫃
- PASS AND SEYMOUR 自檢 GFCI 插座,醫院級
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 5/8-12 Un
- MARTIN SPROCKET 單缸孔徑 A 型公制滾子鏈輪,20B-1 鏈號
- VOLLRATH 撇渣器
- SPEEDAIRE 旋轉執行器
- GROVE GEAR NH 系列,BM-L 型,842 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機